24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-13 高さ(mm)450 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)305
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-13B 高さ(mm)450 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)305
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
容量(L)90 材質再生ポリプロピレン エスコ品番EA995CA-124 セット内容本体・ふた 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×565×830(蓋セット時) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-18
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

。確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-14
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓 エスコ品番EA960AB-6 質量(kg)5.1 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)850 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
9,390 税込10,329
当日出荷

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7 質量(kg)9.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.4Kg●蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-22
1枚
26,400 税込29,040
翌日出荷

。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.5kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-12
1枚
26,400 税込29,040
翌日出荷

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●蓋重量:約5kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3mm以下)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製 アズワン品番65-9342-27
1枚
18,900 税込20,790
翌日出荷

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.5kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-17
1枚
24,500 税込26,950
翌日出荷

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.0kg●蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス(SUS430)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-25
1枚
24,500 税込26,950
翌日出荷

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:400角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●充填時の蓋重量:約19kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ21.2mm)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製 アズワン品番65-9342-09
1枚
18,900 税込20,790
翌日出荷

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。施錠タイプはロックボルトの頭部が特殊な形状になっています。イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.3kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●ボルト固定式 施錠タイプ●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-03
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
エスコ品番EA505-17 材質PP 質量(kg)2.46 外寸(mm)548×470×498 内寸(mm)450×370×370 コンテナ種類ベタ目
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)20 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン 仕様中容器、取手付 エスコ品番EA995AA-10F 質量(kg)2.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×450 フタの種類ペダル式
1個
9,650 税込10,615
翌日出荷

前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 カギ穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。ハンドル取付可能。
容量(L)350 材質ポリエチレン 仕様表示プレート付 エスコ品番EA995AA-60A 質量(kg)21.4 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)360×90
1個
70,000 税込77,000
翌日出荷

前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。表示プレート付。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。
容量(L)800 材質ポリエチレン エスコ品番EA995AA-59A 質量(kg)37.1 耐荷重(kg)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)360×90
1個
115,000 税込126,500
7日以内出荷

縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-1 質量(kg)0.45 材質(本体)PP 質量(g)450 取付穴径(Φmm)6 外寸法・幅(mm)275 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)175
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個 アズワン品番65-9286-53
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800 打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500 バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約40
1セット(1セット)
82,300 税込90,530
翌日出荷

仕様●仕様:450角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:450×450mm●サイズ:グレーチング/550×545×25mm●材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)●細目ノンスリップ●蓋のみ(受枠無し)●正方形のグレーチング アズワン品番65-9328-12
1枚
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷