ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
基材の薄いテープに最適な構造となっています。
エスコ品番EA944N-6
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
。接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-16
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
色赤色透明
品名クリンコート・VL
使用温度範囲(℃)60以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-53
危険物の類別非危険物
1本
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
関連キーワード