カテゴリ

  • 空調・電設資材(34)
    • 金属製直管電線管(6)
    • 電線管用カップリング(3)
  • 電気材料(20)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 丸一鋼管(1)
  • 三桂製作所(22)
  • 未来工業(19)
  • ネグロス電工(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • REX(1)
  • 大阪コネクター製造(14)
  • 泉精器製作所(6)
  • 八州電工(5)
  • ネオフレックス(5)
  • カクタス(4)
  • 三菱電機(3)
  • レッキス工業(3)
  • 大和電業(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • マツモト機械(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「薄鋼電線管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズエスコ
695税込765
1個
翌々日出荷
ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9319-04
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
840税込924
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-47
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズエスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
480税込528
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズ エスコ電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズエスコ
5,440税込5,984
1セット(2本)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
コンジットベンダー エスココンジットベンダーエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
両サドル(ステンレス製) エスコ両サドル(ステンレス製)エスコ
175税込193
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
1,210税込1,331
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-51
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
1,070税込1,177
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-50
E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE31・C31 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
2,510税込2,761
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mmアズワン品番65-2262-34
E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
1,330税込1,463
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-33
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
975税込1,073
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-32
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
955税込1,051
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mmアズワン品番65-2262-46
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
655税込721
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
615税込677
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
460税込506
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-42
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
440税込484
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
615税込677
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-58
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
440税込484
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-57
C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-56
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-55
C31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
755税込831
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41アズワン品番65-2253-54
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
615税込677
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
460税込506
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個アズワン品番65-2253-52
C31 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC31 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
915税込1,007
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38アズワン品番65-2253-51
C25 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC25 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
500税込550
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5アズワン品番65-2253-50
C19 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC19 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
360税込396
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-49
C31 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC31 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●全長(mm):38アズワン品番65-2253-46
C25 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC25 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34アズワン品番65-2253-45
C19 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC19 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28アズワン品番65-2253-44
C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコC25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板アズワン品番65-2252-70
C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板アズワン品番65-2252-69
C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコC31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-68
C25[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコC25[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-67
C19[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコC19[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-66
C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコC25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-64
C19[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-63
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら