9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蚊成虫の駆除又は忌避用
仕様EA941B-31詰替用 有効期間120日(960時間) (※1日8時間使用の場合です。) 利用場所屋内屋外両用
1個
950 税込1,045
翌日出荷

1日8時間使用の場合、カートリッジ1個で約90日間効果があります。低刺激・無臭タイプ。LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がそれぞれはっきりわかります。ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分。トランスフルトリン 375mg/個。
用途蚊成虫の駆除に。 入数(個)1
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

EA941B-131用取替ボトル。有効期間120日間(1日12時間使用時)。蚊成虫の駆除に。
内容量(mL)45 入数(本)1
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。
用途蚊成虫の駆除又は忌避 仕様カートリッジ1本付、電池式 電池単3電池×6本(付属) 有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

蚊成虫の駆除に。蚊からお部屋を守る。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治。常に成分が供給され続けるので効きめが安定。お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック。
質量(g)295 電源100V 内容量(mL)45 有効期間120日間(1日12時間使用時) サイズ(mm)134×102×90
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本 アズワン品番65-9314-96
1個
1,460 税込1,606
欠品中

蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性 アズワン品番65-9314-97
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷

ジェット噴射でヤブ蚊やマダニの駆除・忌避に。無香料・水性タイプ。屋外専用。庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 使用方法よく振ってからお使いください。 使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 内容量(mL)480 標準持続時間(h)効果:8(天候、環境により異なります。) 有効成分トランスフルトリン320mg 対象害虫ヤブ蚊成虫、蚊成虫、マダニ 効果効果・効能:蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
1本(2本)
1,910 税込2,101
翌日出荷

ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。 内容量(mL)450 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷