1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
仕様給水管長さ:362mm
材質黄銅、銅、ステンレス鋼
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
仕様給水管長さ:362mm
材質黄銅、銅、ステンレス鋼
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番65-9254-35
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番65-9254-34
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型
アズワン品番65-9253-91
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
抗菌タイプ
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付で持ち運びに便利です。
仕様●容量:5L●サイズ(W×D×H)mm:240×130×260●重量(g):320●材質:ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)●カラー:オリーブ●耐熱温度:80℃●耐冷温度:-20℃
アズワン品番65-2239-91
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
シャワーホースを伝う水によるカウンター下の水漏れを防ぎます。
材質樹脂
寸法(mm)311×106×140
1台
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
仕様●メーカー:LIXIL●型番:JF-AJ461SYX(JW)●取付穴径:Φ37±2mm●ねじ径:G1/2"●吐水口長さ:243mm●仕様:常温用●逆止弁有無:有●材質:樹脂●重量(g):2800●呼び径:13mm●浄水器内蔵●ホース引出長さ約40cm●水受けタンクレス
アズワン品番65-9255-93
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン
質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)23
コード長さ(m)約3
ホース長さ(m)約5
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分)
吐出水量(L/h)最大:290、常用:240
サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H)
最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0
吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
エスコ品番EA432SW-15
1個
¥17,000
税込¥18,700
8日以内出荷
エスコ品番EA432SW-13
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-16
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-12
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-11
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-14
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m
アズワン品番65-3881-60
1個
¥8,800
税込¥9,680
欠品中
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
関連キーワード