カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(338)
  • INAX(LIXIL)(243)
  • カクダイ(229)
  • 東尾メック(57)
  • TOTO(52)
  • ミヤコ(47)
  • GAONA(ガオナ)(40)
  • KVK(34)
  • TBC(タブチ)(22)
  • 光合金(20)
  • GARDENA(ガルデナ)(17)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • リケン(13)
  • セキスイ(11)
  • 竹村製作所(11)
  • ニッコーエクステリア(10)
  • タカギ(8)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛇口 13mm」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13mm 整流水栓アダプター エスコ13mm 整流水栓アダプターエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
13mm 泡沫水栓アダプター エスコ13mm 泡沫水栓アダプターエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
全長(mm)17
13mm用 水栓ハンドル(コマ付/止水栓用) エスコ13mm用 水栓ハンドル(コマ付/止水栓用)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
用途止水栓材質黄銅アズワン品番64-7852-61
13mm用 水栓ハンドル(普通コマ付) エスコ13mm用 水栓ハンドル(普通コマ付)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
用途泡沫式材質黄銅アズワン品番64-7852-18
平パッキン(13mm水栓カップリング用) エスコ平パッキン(13mm水栓カップリング用)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2.0内径(Φmm)13.0外径(Φmm)18.0外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0アズワン品番64-7818-55
平パッキン(13mm水栓用) エスコ平パッキン(13mm水栓用)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
材質EPDM厚さ(mm)3.0内径(Φmm)4.0外径(Φmm)14.0外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0アズワン品番64-7818-52
平パッキン(13mm水栓用) エスコ平パッキン(13mm水栓用)エスコ
550税込605
1パック
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム外径×内径×厚さ(mm)18.4×12.7×1.5、18.0×13.5×0.5、18.0×12.2×4.0
平パッキン(13mm水栓用/2個) エスコ平パッキン(13mm水栓用/2個)エスコ
355税込391
1パック(2個)
翌日出荷
材質合成ゴム厚さ(mm)2.0内径(Φmm)13.0外径(Φmm)18.0外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0入数2個
13mm用 水栓ハンドル(節水コマ付) エスコ13mm用 水栓ハンドル(節水コマ付)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
用途節水コマ式材質黄銅アズワン品番64-7852-17
水栓ハンドル エスコ水栓ハンドルエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
呼13の単水栓に多く使われています。
材質黄銅高さ(mm)52質量(g)92(パッケージ含む)呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青・赤アズワン品番65-2127-84
口金(丸蛇口用) エスコ口金(丸蛇口用)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質ポリアセタール、EPDM、ステンレス蛇口外径(Φmm)22~24
13mm用 スピンドル(泡沫式) エスコ13mm用 スピンドル(泡沫式)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
用途泡沫式・寒冷地用アズワン品番64-7818-47
呼13 万能口金 エスコ呼13 万能口金エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-9A蛇口取付形状万能水栓用
13mm用 スピンドル(節水コマ式) エスコ13mm用 スピンドル(節水コマ式)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
用途節水コマ式・寒冷地用アズワン品番64-7818-46
万能口金(角・丸蛇口用) エスコ万能口金(角・丸蛇口用)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質ポリアセタール、EPDM他蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18、角蛇口:20まで
G1/2”散水栓(フルボア/13mm用) エスコG1/2”散水栓(フルボア/13mm用)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G1/2”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)13
呼13万能口金 エスコ呼13万能口金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅適合呼13(水栓)エスコ品番EA124LB-12使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
立水栓 セルフストップ式 エスコ立水栓 セルフストップ式エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水アズワン品番65-9256-14
凍結防止・水栓上部(自動開閉) エスコ凍結防止・水栓上部(自動開閉)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
適合JIS規格水栓呼13用エスコ品番EA468B-100材質黄銅呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80使用流体上水道水本体形状三角色(キャップ)黄色
立水栓 EA468HAシリーズ エスコ立水栓 EA468HAシリーズエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
シングル混合水栓 EA468HAシリーズ エスコシングル混合水栓 EA468HAシリーズエスコ
98,700税込108,570
1個
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式アズワン品番65-9256-10
双口胴長水栓 PJ1/2" エスコ双口胴長水栓 PJ1/2"エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地アズワン品番65-2127-96ホース接続口対応
万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2" エスコ万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2"エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管シルバー呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2"使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧)温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置)流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合)使用環境温度(℃)-15~80ハンドル形状三角ハンドル使用流体温度(℃)4.5~80アズワン品番65-2127-87
PJ1/2”双口横形自在水栓 エスコPJ1/2”双口横形自在水栓エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2”口数2口ハンドル形状三角/レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-50材質全長(mm)500呼び径(mm)13呼び径13全長(m)0.5めねじサイズR1/2”ねじサイズR1/2”
Rp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボ エスコRp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。
仕様●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mmアズワン品番68-1812-12
シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ エスコシングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズエスコ
45,700税込50,270
1個
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水アズワン品番65-9256-13
PJ 1/2” 万能ホーム水栓・レバー式(二条ねじ) エスコPJ 1/2” 万能ホーム水栓・レバー式(二条ねじ)エスコ
9,250税込10,175
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468B-41シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
15.0mm/13用 コマ エスコ15.0mm/13用 コマエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質合成樹脂外径(Φmm)15
36.5mm/13用 スピンドル エスコ36.5mm/13用 スピンドルエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
全長(mm)36.5
50mm/13用 スピンドル エスコ50mm/13用 スピンドルエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
全長(mm)50
16.5mm/13用 コマ(ノンライジングバルブ用) エスコ16.5mm/13用 コマ(ノンライジングバルブ用)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16.5
13x26mm  クランク用パッキン(2枚) エスコ13x26mm クランク用パッキン(2枚)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-82
15.0mm/13用 ゴム付ケレップ エスコ15.0mm/13用 ゴム付ケレップエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124MA-6
15.0mm/13用 コマ(節水型) エスコ15.0mm/13用 コマ(節水型)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
外径(Φmm)15アズワン品番64-7818-48
15.0mm/13用 コマ(2個) エスコ15.0mm/13用 コマ(2個)エスコ
725税込798
1パック(2個)
翌日出荷
材質合成樹脂外径(Φmm)15入数2個
14.0mm/13用水栓パッキン エスコ14.0mm/13用水栓パッキンエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
用途13用材質NBR使用温度0/60℃
15.0mm/13用 コマ(普通型) エスコ15.0mm/13用 コマ(普通型)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
外径(Φmm)15アズワン品番64-7818-49
15.0mm/13用  ツリコマ(2個) エスコ15.0mm/13用 ツリコマ(2個)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124MA-19
16.5mm/13用 コマ(静音形) エスコ16.5mm/13用 コマ(静音形)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら