21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
950 税込1,045
翌日出荷

手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。
材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 取付穴径(Φmm)22~38 取付厚(mm)5~35
1個
20,000 税込22,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm 材質青銅 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-7851-97 取付穴径(mm)22~27
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):116×210.5mm 材質青銅 アズワン品番64-2212-01 取付穴径(mm)22~27
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-94 取付穴径(mm)22~27 設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm 材質青銅 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-7851-96 取付穴径(mm)22~27
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):170×132mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~35 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-2211-97 取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-2211-99 取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×150mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-2211-95 取付穴径(mm)22~27
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

材質合成ゴム 寸法(mm)Φ19.2、Φ22 内径(Φmm)10.5 外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
1パック
585 税込644
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):22●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-85
1本
5,870 税込6,457
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,310 税込4,741
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):22●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9256-52
1本
4,670 税込5,137
8日以内出荷

水道吐出圧検査に!
測定流体水圧 エスコ品番EA115F-1 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 口径(Φmm)22まで(蛇口) 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
10,700 税込11,770
当日出荷