「蛍光ゴム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ゴム・ポリエステル 寸法(mm)Φ80×115 ピンク 質量(g)375 寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30 アズワン品番64-7902-40
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

材質ゴム・ポリエステル 寸法(mm)Φ80×115 イエロー 質量(g)375 寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30 アズワン品番64-7902-39
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

中字・細字 油性 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 耐水・耐候性(蛍光色を除く) 工業用
仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃中字/蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色●線幅:細字/1mm中字/2mm アズワン品番68-1849-95
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

EU規格CE EN388耐切創レベルA4 13ゲージ 蛍光色で視認性に優れています。 ニトリルゴムコーティング
機能耐切創性
1双
905 税込996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。滑止加工。 ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GJ-33 質量(g)130 機能耐切創性、通気性 耐切創性X/D
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバーポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。ズボンの両サイドジッパー付アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。Lサイズで、全長:約130cm裾幅:約23cm重量:約1.35kg 材質ポリエステル(中綿入り) 幅(mm)(肩ひも)50 寸法(mm)(肩ひも最長)500(ズレ防止)50×190 サイズXL 適合温度(℃)(約)-45 アズワン品番64-7946-02
1本
22,700 税込24,970
当日出荷