14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵、防雨構造。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル 全長(mm)1,440 質量(kg)1.8 サイズパイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm) 周波数(Hz)50/60 シリーズRabbinet 電源AC100V(50/60Hz) 相関色温度(K)5,000 平均演色評価数84Ra 保護等級IP65 光源直感型LEDランプ昼白色 照明装置電球・チップ:直感型LEDランプ昼白色 定格入力電流(A)0.16 定格消費電力16W 電線仕様VCT0.752×3心×1 エネルギー消費効率(Lm/W)150.0 明るさ(Lm)2,400
1個(1本)
15,000 税込16,500
8日以内出荷

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,220 税込1,342
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られます。
仕様●型式:FLR40SNMXRF3●種別:40形●長さ:1,198mm●全光束:2,710lm●光色:フルホワイト色(昼白色)●ガラス管径:32.5mm●入数:25本●直管、ラピッドスタート形 アズワン品番65-5663-99
1箱(25本)
25,980 税込28,578
翌日出荷

仕様●型式:FL20SD●光色:昼光色●ガラス管径:32.5mm●種別:20形●直管・スタータ形●長さ:580mm●全光束:1,070lm●入数:25本 アズワン品番65-9277-23
1箱(25本)
13,600 税込14,960
8日以内出荷

仕様●型式:FL40SDF3●光色:昼光色●ガラス管径:32.5mm●種別:40形●直管・スタータ形●長さ:1,198mm●入数:25本●全光束:2,700lm アズワン品番65-5664-01
1箱(25本)
18,300 税込20,130
翌日出荷

直管型の為、蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい 狭い場所も照らせます。(照明部はΦ30mm)
電球の種類LED 特殊用途防雨 エスコ品番EA815LD-45S 材質ポリカーボネート 全長(mm)439 質量(g)370 電源リチウムイオンバッテリー 照明装置直管型高輝度LED 照度(Lx)306(0.5m前方)、84(1m前方) 連続点灯時間約3時間 防水仕様防雨型
1個
40,700 税込44,770
翌々日出荷

トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED 仕様二重絶縁構造 付属品50mm固定ホルダー×2個 エスコ品番EA815LD-76 材質(LEDカバー)ポリカーボネート 寸法(mm)Φ53×680 質量(g)950 電源AC100V コード長さ(m)5 照明装置LED12W直管型 防塵防水性能IP66 明るさ(Lm)842
1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×668mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球15W 明るさ1450ルーメン
1個
33,300 税込36,630
3日以内出荷

仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×968mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球22W 明るさ2350ルーメン
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径65×750mm 電源AC100V コード長さ(m)5m 照明装置14W直管型LED 電球14W 明るさ1670ルーメン
1個
40,800 税込44,880
3日以内出荷

コード長さ(m)5m 仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×968mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球22W 明るさ2350lm
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径34×668mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球15W 明るさ1450lm
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷