22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS316 幅(mm)71 厚さ(mm)6.8 全長(mm)43 穴径(Φmm)5.3 穴数8 アズワン品番65-2284-55
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質羽:鉄SPCC・三価クロメート、軸:ステンレス(SUS304) 幅(mm)56 厚さ(mm)2 全長(mm)60 穴径(Φmm)4 ねじ穴数4
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質SUS316 幅(mm)195 厚さ(mm)5.8 全長(mm)98 穴径(Φmm)5.3 穴数8 アズワン品番65-2284-54
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷


エスコ品番EA951CR-61 板厚(mm)9 縦(mm)40 横(mm)40 アズワン品番64-7966-19 ねじ穴数4
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

材質ステンレス 厚さ(mm)1.5mm 寸法(mm)39×40mm 穴径(mm)4.6mm
1個
840 税込924
翌日出荷

1パック(2個)
785 税込864
翌日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

耐食性・耐久性があります。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50.3 厚さ(mm)1.5 全長(mm)60 穴径(Φmm)3.7 アズワン品番64-2287-38 開き角度(度)最大270
1パック(2個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

耐食性・耐久性があります
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)1.5 全長(mm)40 穴径(Φmm)4.6
1パック
870 税込957
翌日出荷

上丁番を仮固定でき、扉の吊り込みを1人でも行えます。ドアクローザとは併用できません。
材質本体/スチール カバー/ABS(シルバー塗装) 適合扉高さ(mm)2400以下 使用ビス径(mm)扉側:3.5×30/皿タッピンねじ、枠側:4.0×25/皿タッピンねじ 適合扉厚(mm)33~40 適合扉幅(mm)850以下 適合扉質量(kg)40まで
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)185 厚さ(mm)1.5 全長(mm)40 質量(g)78(1個) 穴数8 穴径(mm)5.2
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷


材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303 寸法(mm)全長:50、幅:50、厚み:11.5、穴径:6.5 板厚(mm)11.5 縦(mm)50 横(mm)50 ねじ穴数4
1個
935 税込1,029
翌日出荷

材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303 寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5 板厚(mm)9 縦(mm)40 横(mm)40 ねじ穴数4
1個
900 税込990
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板 ねじ径(Φmm)5.5
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)