「蝶番に」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Φ48.6mm用
日本製
蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
アズワン品番65-2265-91
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。
蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D
質量(kg)22
色OD
材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1330
外寸法・高さ(mm)515
外寸法・奥行(mm)635
1個
¥64,900
税込¥71,390
翌日出荷
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。
オイル、塩水にも腐食しません。
蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。
壊されにくい蝶番。(内側取付)
市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番EA960AC-3D
質量(kg)18
色OD
材質(本体)樹脂
タイプ完全防雨型
寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12
外寸法・幅(mm)1110
外寸法・高さ(mm)530
特性耐薬品・耐油・耐塩水性
外寸法・奥行(mm)615
有効内寸法・奥行(mm)1015
有効内寸法・高さ(mm)430
有効内寸法・幅(mm)510
1個
¥53,600
税込¥58,960
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
ドア丁番の取付け、調整、補修に
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g
アズワン品番68-1873-03
1本
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板
ねじ径(Φmm)5.5
無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に
エスコ品番EA920PA-2
使用温度範囲(℃)-40~50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
関連キーワード