「衛生剤」の検索結果

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×300×40 エスコ品番EA997RJ-111
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
アイボリー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×300×40 エスコ品番EA997RJ-112
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用 アズワン品番64-2284-80
1巻
595 税込655
当日出荷

4プライ。水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。キムタオルホワイト4つ折りよりも大きいシートサイズ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。ピンエンボス加工。接着剤不使用。食品衛生試験実施済み。
用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り 材質パルプ 質量(g)890 枚数50 サイズ(mm)380×600
1束
1,060 税込1,166
翌日出荷

漂白剤で除菌ができるので、衛生的です。 異物混入と食中毒対策に最適。
材質ポリエステル、ポリプロピレン、抗菌ウレタンスポンジ エスコ品番EA928AS-232 厚さ(mm)35 寸法(mm)80×160 適合用途食器洗い
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

漂白剤で除菌ができるので、衛生的です。 異物混入と食中毒対策に最適。
材質ポリエステル、ポリプロピレン、抗菌ウレタンスポンジ エスコ品番EA928AS-231 厚さ(mm)20 寸法(mm)80×160 適合用途食器洗い
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌々日出荷

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のり付 粘着
仕様●内容:衛生管理者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-52
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)65 使用範囲4~5m/本(5×5mm目地) 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間- 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
1枚(24個)ほか
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3プライ。毛羽立ちが少ない3枚重ねのソフトタイプペーパーです。傷つきやすい精密部品などの拭き取りに。水や油分をすばやく吸収。精密部品の拭き取りに。蛍光染料不使用なので安心。レギュラーサイズ。研究・検査・分析の定番。食品衛生試験実施済み。
材質パルプ 質量(g)310 枚数132 サイズ(mm)225×215
1箱
510 税込561
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-72A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×670
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 ガラス搬送用の当て板、緩衝材 絶縁素材としての仕切り材(パット) 看板 畳の芯材 建築用資材(スペーサーとして) 養生用シート(間紙や床養生として) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1500×900 入数(枚)1 発泡倍率3
1枚
4,450 税込4,895
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

荒目 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。 不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着されてあります。 耐久性に優れ、ちぎれカスが出にくいので衛生的です。
使用場所キッチン エスコ品番EA928AS-3 材質ナイロン、ポリエステル不織布 寸法(mm)83×140×25 質量(g)34
1個
350 税込385
翌日出荷

荒目。汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着されてあります。耐久性に優れ、ちぎれカスが出にくいので衛生的です。HACCP認証取得品。
用途鍋、釜、厨房機器などについたガンコな汚れに 材質ナイロン、ポリエステル不織布 質量(g)34 サイズ(mm)83×140×25
1個(10個)
3,480 税込3,828
翌日出荷

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません
仕様●折径:150mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約40本●内容量:33g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
460 税込506
8日以内出荷

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ12●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない アズワン品番65-9333-79
1枚(60個)
720 税込792
翌日出荷

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ10●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない アズワン品番65-9333-78
1枚(60個)
540 税込594
翌日出荷

。弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ16●厚み(mm):2●入数:50個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない アズワン品番65-9333-81
1枚(50個)
800 税込880
翌日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1135本)
1,040 税込1,144
翌日出荷

水分蒸発後、プラチナナノコロイドが付着した状態が7日間継続します。アルコール除菌スプレーはアクリル板に使い続けると白化しますが、当品はアルコールを含まないため白化が起こりにくいです。硬質塩化ビニール板、PET樹脂板、ポリカーボネート板のパネルにもお使いいただけます。成分は水と食品添加物のみで構成されており、さらにプラチナナノコロイドは食品繊維でコーティングされているため安心・安全です。(株)食環境衛生研究所にて効果が立証されました。(ただし、薬機法にて商品への表示は不可)。医薬品・医薬部外品ではありません。洗浄剤ではありません。全てのウイルス・全ての菌に効果があるわけではありません。
用途アクリルパネル用 成分水、プラチナのコロイド 質量(g)356 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×220 アズワン品番65-2243-18
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:100mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約205本●内容量:100g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(205本)
1,080 税込1,188
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-73A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×970
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-71A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×470
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
材質甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 幅(mm)3E 質量(g)1260(26.0cm/両足で)
1足
17,100 税込18,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
質量(g)1260(26.0cm/両足で) サイズ(cm)26 材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 材質(甲被)牛革(型押ソフト) 機能静電、踏み抜き防止、耐熱、耐薬品性、耐油性 JIS規格JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格 足幅3E 材質(先芯)ワイドACM樹脂
1足
17,100 税込18,810
翌日出荷

。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
14,200 税込15,620
翌日出荷

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-92
1箱(100本)
21,800 税込23,980
翌日出荷

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-90
1箱(100本)
9,450 税込10,395
翌日出荷

用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り 仕様1束100枚入ピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合 材質パルプ(未晒し) 質量(g)430 シートサイズ(mm)380×155 アズワン品番64-7951-49 入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
14,900 税込16,390
当日出荷

用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り 仕様1束100枚入キムタオルホワイト4つ折りの1/2サイズピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合 材質パルプ 質量(g)430 シートサイズ(mm)380×155 アズワン品番64-7951-51 入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
16,800 税込18,480
当日出荷


。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール
仕様●材質:甲被/牛革(型押ソフト)先芯/ワイドACM樹脂先芯 靴底/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)●サイズ:28.0cm●幅:3E●重量(g):1260(26.0cm両足で)●JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格●釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵●JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格●夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」●着脱がスムーズにできる「外チャック」付●「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造●ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」●高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級●静電タイプ●反射材付 アズワン品番65-9344-21
1足
17,100 税込18,810
翌日出荷