裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。通路、倉庫等の誘導表示のマーキングにご使用いただけます。
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-171
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ矢印反射
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌々日出荷
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
材質基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系
寸法(mm)50×150
アズワン品番64-2295-97
1枚
¥530
税込¥583
翌日出荷
文字内容開←→閉
取付方式札
材質アルミプレート(テープ付)
エスコ品番EA983HD-3
寸法(mm)15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA983FT-70
材質アルミ
寸法(mm)500×300
質量(kg)1
径(Φmm)【裏面金具】165
1個
¥8,020
税込¥8,822
当日出荷
わかりやすく誘導指示できます。ツルツルした面であれば貼ることができます。
材質塩化ビニール
寸法(mm)150×55
1袋(10枚)
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
文字内容閉←→開
取付方式札
材質アルミプレート(テープ付)
エスコ品番EA983HD-4
寸法(mm)15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
文字内容回転方向→
取付方式札
材質アルミプレート(テープ付)
エスコ品番EA983HD-1
寸法(mm)15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
文字内容←回転方向
取付方式札
材質アルミプレート(テープ付)
エスコ品番EA983HD-2
寸法(mm)15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
水や熱に強いアルミ製です。裏面に粘着テープが付いています。機器の操作補助や誤操作防止に。
仕様●サイズ(mm):15×80×0.5●内容:●材質:アルミプレート(テープ付)●粘着
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-172
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ全面反射タイプ
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質アクリル
質量(kg)0.5
適合品番EA983AX-16
サイズ(mm)420×420
質量(kg)0.3
適合品番EA983AX-1、-2、-41
サイズ(mm)148×10×149 (表示面:138)
材質アクリル
質量(kg)0.6
適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43
サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88
質量(g)480
使用温度範囲(℃)-40~149
耐圧(MPa)3.5
冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1個(1個)
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)610~970
品名コロコロフロアクリン
テープ幅(mm)160(×30周巻)
メーカーニトムズ
アズワン品番64-7948-07
粘着タイプ特殊すじ塗り粘着
適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
矢印方向に何度か動かすだけで厄介だった残留磁気が解消されます。ドリル、バイト、カッター等、磁器の入ったノギスなどの工具類の脱磁に適します。大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます。軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます。裏返しに置いて使用することもできます
質量(kg)1.8
電流(A)0.9
電源(V)単相AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×123×86
使用率(%)100ED
アズワン品番64-7922-51
電源容量(VA)110
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。階段での事故防止に。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
表示内容↑(矢印)
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。
用途階段での事故防止に。
寸法(mm)100×100
表示内容↑(矢印)
1枚
¥175
税込¥193
当日出荷
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。片面印刷。当該情報の明示(指示)に。非粘着。
材質硬質塩化ビニール
寸法(mm)225×300×1
取付穴径(Φmm)3
非粘着。「AED」の設置場所を示す為の標識板です。
材質PET樹脂
取付穴径3mm×4ヶ所
方向矢印:←
サイズ(mm)225×300×1
1枚
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色青
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)2.5PB5/8
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色灰紫
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)2.5P5/5
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色暗い赤
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)7.5R3/6
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)2.5Y8/6
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄赤
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5YR7/6
組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
寸法(mm)300×92×430(H)
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容←
取付方式裏面のり付
材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)
仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)
エスコ品番EA983AH-13
寸法(mm)300×300
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容↑
取付方式裏面のり付
材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)
エスコ品番EA983AH-19
寸法(mm)300×300
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
付属品携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本
エスコ品番EA711-1A
質量(g)200
電源単3マンガン電池×2本(付属)
ケーブル長(m)0.7
表示【検相】(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー)
連続使用時間(時間)70
周波数範囲(Hz)45~66
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯、電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入後、 約15分経過後に電源OFF
使用電圧範囲(V)三相AC70~600
サイズ(mm)70(W)×30(D)×75(H)(突起物を含まず)
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
関連キーワード