「表示灯 角」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC200/220
発光色緑
形状角
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式UPQN426D
仕様IDEC製
保護構造IP40
付属品LED 6V球付
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
定格電圧AC200/220V
仕様IDEC製
型式UPQN426D
色橙
保護構造IP40
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC200/220
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC100/110
アズワン品番64-2283-16
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色乳白色
種類表示灯
定格電圧(V)AC200/220
レンズ形状平形
照光種別LED照光
アズワン品番64-7953-42
照光形状長角形
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色橙
定格電圧(V)AC100/110
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番64-7953-44
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC100/110
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番64-7953-43
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
仕様LED AC/DC24球付
型式UPQN422D
色乳白色
保護構造IP40
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番65-2253-84
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色赤
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-131
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色橙
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-133
1個
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色緑
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-132
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色黄
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-135
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)
質量(kg)1.2
色イエロー
使用電池リチウムイオン電池
照射モード強、弱、点滅
充電時間(時間)5
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)強:1700/弱:380
防水性IP67(水深1m:30分)
照射距離(m)強:520/弱:245
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)
連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
関連キーワード