「袋 0.04 45l」の検索結果
本体を1/8に折りたたんだスタンダード包装。燃焼時のCO2削減効果がある環境配慮型のごみ袋です。日常のゴミ捨て時におすすめです。白半透明なので、中身が見えにくい。マチなし。厚口。非食品用。
材質LLDPE+炭酸カルシウム
厚さ(mm)0.04
色白半透明
容量(L)45
耐冷温度(℃)-30
サイズ(mm)650×800
1冊(10枚)
¥395
税込¥435
翌日出荷
ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)に効果があります。袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。
材質LLDPE
色半透明
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷