29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA995AD-132 材質ポリエチレン 寸法(mm)1000×500×1200(H) タイプマチ付角底 入数(枚)10
1個
880 税込968
当日出荷

超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122 材質LLDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。
エスコ品番EA995AD-143 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
580 税込638
当日出荷

用途EA995AA-52用エコ袋 容量(L)132 ブルー エスコ品番EA995AA-52B 寸法(mm)490×430×630(H) 規格
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

マチ無 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE74●容量:70L●サイズ:800×900mm●厚み:0.02mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-89
1個(100枚)
3,140 税込3,454
翌日出荷

製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 マチ無 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE44●容量:45L●サイズ:650×800mm●厚み:0.015mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-88
1個(100枚)
1,670 税込1,837
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)470×440×600 サイズ 容量(L)120
1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

用途EA995AA-52用エコ袋 容量(L)132 グリーン エスコ品番EA995AA-52A 寸法(mm)490×430×630(H) 規格
1個
7,600 税込8,360
8日以内出荷

エスコ品番EA995AD-150 材質LDPE 寸法(mm)1000×1100(展開時490×520×720) タイプマチ有 入数(枚)20
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。
エスコ品番EA995AD-142 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
470 税込517
翌日出荷

容量(L)132 ブルー 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET エスコ品番EA995AA-52F 寸法(mm)557×506×813(H) 質量(kg)約6.9 種類ダストカート キャスター径(Φmm)75
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

容量(L)132 グリーン 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET エスコ品番EA995AA-52E 寸法(mm)557×506×813(H) 質量(kg)約6.9 種類ダストカート キャスター径(Φmm)75
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

マチ無 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE04●容量:150L●サイズ:1100×1200mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-91
1個(50枚)
3,280 税込3,608
翌々日出荷

45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁 アズワン品番65-3895-12
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

用途クリーンルーム内作業 材質ラテックス天然ゴム 厚さ(mm)0.08 全長(mm)290 サイズL 質量(g)約750(100枚入り) アズワン品番65-2117-05 入数100枚
1袋(100枚)
5,010 税込5,511
当日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

1台で3種類のゴミを分別できる屑入(市販の45Lポリ袋が使用できます。)
容量(L)100 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 付属品袋止め付、12種の分別シール エスコ品番EA995A-17 質量(kg)4.8 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×425×585 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
9,600 税込10,560
当日出荷

2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
容量(L)90 グリーン 材質ポリプロピレン エスコ品番EA995AA-172 寸法(mm)440×560×795(H) 質量(kg)4.27 種類キャスター付 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

用途クリーンルーム内作業 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 全長(mm)285 乳白色 サイズL 質量(g)約700(100枚入り) アズワン品番64-7840-97 入数100枚
1袋(100枚)
5,280 税込5,808
翌日出荷

ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC) 質量(kg)9 容量(L)120 口径(Φmm)340 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車) サイズ(mm)500×500×960(H)
1台
34,600 税込38,060
翌日出荷

エスコ直径500x740mm/110Lごみかご
エコ商品
150Lのポリ袋が使用できます。
材質本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング 容量(L)110 寸法(mm)直径500×直径390×740 質量(kg)5.3 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

120Lのポリ袋が使用できます。
材質網:ステンレス、脚:EVA樹脂 容量(L)103 寸法(mm)上部幅:445、下部幅:364、 高さ:710 質量(kg)3.6 脚高(mm)30 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップL アズワン品番65-9314-55
1袋
3,450 税込3,795
翌日出荷

通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップM アズワン品番65-9314-56
1袋
3,450 税込3,795
翌日出荷


1台で3種類のゴミを分別可能。
容量(L)135(各45) 材質ポリプロピレン 仕様ゴミ袋ストッパー付 付属品8種類の分類シール エスコ品番EA995A-32 寸法(mm)780×460×645(H) 質量(kg)6.2 種類分別用 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪 アズワン品番65-9306-96
1台
57,600 税込63,360
翌日出荷

材質ナイロン 仕様EA995AA-271用替袋 容量(L)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460(W)×530(D)×700(H)
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷