33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA995AD-41 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)500×600
1個
565 税込622
当日出荷

強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。
エスコ品番EA995AD-231 材質ポリエチレン 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)400×700 マチ(mm)150
1個
330 税込363
欠品中

パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい。分別用ペールにも最適です。天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。マチなし。取っ手付。非食品用。
材質HDPE+炭酸カルシウム 厚さ(mm)0.017 半透明 容量(L)30 耐冷温度(℃)-30 サイズ(mm)500×700
1冊(50枚)
620 税込682
翌日出荷

エスコ品番EA995AD-47 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
765 税込842
欠品中

引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。
用途いろいろな収納作業に エスコ品番EA995AN-1 材質ポリエチレン 質量(g)270 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)500×700
1個
610 税込671
翌々日出荷

エスコ品番EA995AD-132 材質ポリエチレン 寸法(mm)1000×500×1200(H) タイプマチ付角底 入数(枚)10
1個
880 税込968
当日出荷

エスコ品番EA995AD-48 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質低密度ポリエチレン 寸法(横×縦)(mm)650×800 アズワン品番65-2316-30
1パック(30枚)
550 税込605
翌日出荷

超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122 材質LLDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1個
2,310 税込2,541
欠品中

マチ無 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE74●容量:70L●サイズ:800×900mm●厚み:0.02mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-89
1個(100枚)
3,140 税込3,454
翌日出荷

マチ付 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE09●容量:150L超●サイズ:1200×1500mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●マチ幅:500mm●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-92
1個(50枚)
4,840 税込5,324
翌日出荷

製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 マチ無 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE44●容量:45L●サイズ:650×800mm●厚み:0.015mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-88
1個(100枚)
1,670 税込1,837
翌日出荷

マチ無 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE04●容量:150L●サイズ:1100×1200mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-91
1個(50枚)
3,280 税込3,608
翌々日出荷

容量(L)30 仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-21 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)500×700
1個
570 税込627
当日出荷

直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.25 容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×265×520
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液 材質炭酸カリウム換算1%未満 質量(g)540 内容量(mL)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212 使用濃度標準:原液 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

両開きのフタで、棚下でも使用できます。左右に分かれた観音開きのフタには重なり合う部分があり、臭い漏れしにくい仕様で生ゴミを捨てることが多い場所に適しています。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインなので、デスクサイドやリビングにも馴染みます。手で直接フタに触れず足で開閉できるべダル式で衛生的。ゴミ箱の後ろには前後に動かせるキャスター付で、袋の取り換えなどの際には楽に引っ張り出せます。
材質ポリプロピレン
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カン・ビン用 仕様袋止付市販の45L用ポリ袋が使用できます。水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製「かん・びん」シール1枚入り 材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ 形状(投入口)丸 寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H) 質量(kg)3.3 容量(L)37 アズワン品番64-7990-97 収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 投入口サイズ(mm)Φ90
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

用途一般ゴミ用 仕様水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製45L用ポリ袋が使用できます。「一般ゴミ」シール1枚付 材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ 形状(投入口)四角 寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H) 質量(kg)3.2 容量(L)37 アズワン品番64-7990-98 収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
寸法h(mm)5
1袋(20個)
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚(1袋)
2,900 税込3,190
翌日出荷

角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-83 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法L2(mm)23.5 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
940 税込1,034
翌日出荷

パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ) ホワイト
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

セット内容27アイテム ・アルミブランケット×1個 ・エア枕×1個 ・ラップ(30cm×8m)×1本 ・プラカップ×5個 ・折りたたみ式ウォータータンク(5L)×1個 ・紙皿×3枚 ・スプーン、フォークセット×1セット ・割りばし×3膳 ・懐中電灯ランタン(単3電池×2本/別売)×1個 ・レインポンチョ×1着 ・ラバー手袋×1セット ・携帯トイレ(3個入)×1セット ・綿棒×20本 ・マスク(7枚入)×1袋 ・歯ブラシ(3本)×1セット ・からだ拭きシート(50枚入)×1個 ・ティッシュ×1個 ・ウェットティッシュ(10枚入)×1個 ・タオル×1枚 ・ポリ袋×3枚 ・EVAサンダル(26cm)×1足 ・筆記用具セット×1セット ・防水スマホ袋×1個 ・ホイッスル×1個 ・カッターナイフ×1個 ・2WAYドライバー×1個 ・避難用リュック(340×170×480mm・26L) 質量(kg)2.2 人数1人用 アズワン品番65-2320-02
1セット
14,100 税込15,510
翌日出荷

フック付き。ペダル開閉式のダストボックス。
ホワイト
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,170 税込3,487
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル開閉式ダストボックス。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ) ホワイト
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)14 電源AC100V 50Hz/60Hz コード長さ(m)2 キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2 材質(キャスター)ポリプロピレン 定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520 最小距離(mm)【カッターまで】約95 機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ ダストボックス容量(L)23.5 投入口幅(mm)3(2箇所) アズワン品番64-7918-35 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類 最大投入幅約218mm(A4)
1台
70,500 税込77,550
3日以内出荷

関連キーワード