「補修テープ 強力 黒」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。
材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76
1箱(10巻)
8,700 税込9,570
翌日出荷

全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.43 質量(g)130 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ(GORILLA) 芯径(mm)内芯:76
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)1.5 芯径(mm)76(3") 耐熱温度(℃)-56~93 アズワン品番64-7956-69
1巻
2,960 税込3,256
当日出荷

ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
1個
3,520 税込3,872
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE 厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)9.1 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-68
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷

材質PE 厚さ(mm)1.06 テープ長さ(m)1.5 芯径(mm)26(1”) 耐熱温度(℃)-40~93 最大使用荷重(kg)22 アズワン品番64-7956-72
1巻
2,320 税込2,552
当日出荷