51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻 繰り返し・詰め替え対応
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷

熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に
仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃ アズワン品番65-2258-90 特性耐熱
1巻
20,600 税込22,660
翌日出荷

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
翌日出荷

硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に エスコ品番EA934AA-3A 主な用途補修用
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に エスコ品番EA934AA-1 硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性) 主な用途補修用
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

用途下地補強用 テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.2 テープ長さ(m)90 エスコ品番EA944KE-1
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に 材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.12 長さ(m)9.14 使用温度範囲(℃)-60~316
1箱(24巻)
73,000 税込80,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い引張強度を有します。
用途結束、梱包、仮固定用に エスコ品番EA943PB-18 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途結束用、梱包用、仮固定用
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 質量(g)234 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ 芯径(mm)76 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
1,930 税込2,123
翌々日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
エスコ品番EA943VA-4 テープ地色 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
4,360 税込4,796
欠品中

仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番EA944NH-38 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途仮止め用、結束用、梱包用
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷


手で切れるため専用カッターなしで作業可能。梱包時のビリビリ音がしにくい。テープの引き出しが軽く、梱包作業が簡単にできる。ダンボール箱の包装に。透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に。床の結束や紙箱の角の補強に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●テープ色:透明●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリプロピレンフィルム 粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-9316-57
1巻
715 税込787
翌日出荷


パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め 使用温度範囲(℃)40
1巻
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。 取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに エスコ品番EA952AD-169 質量(g)1000 寸法(m)2×5
1個
3,560 税込3,916
当日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-173 質量(kg)3.3 寸法(m)1.8×10 目合い(mm)約1
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K 入数(個)20
1枚(20枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
エスコ品番EA353BG-82
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。 取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに エスコ品番EA952AD-168 質量(g)570 寸法(m)1×5
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-174 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-36 質量(g)100 色(手首部)ブルー
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-182 質量(kg)1.75 寸法(m)1.8×5.4 目合い(mm)約1
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

2017ガイドライン準拠 指先ロールアップ補強 消防・災害活動等にお使いください。 マジックテープ止
1双
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
付属品補強プレート(Φ25×5mm) 寸法(mm)1200~2000 耐荷重(kg)2~6 材質(キャップ)エラストマー樹脂 材質(ポール)硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-183 質量(kg)3.3 寸法(m)1.8×10 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-181 質量(kg)1.2 寸法(m)1.8×3.6 目合い(mm)約1
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-179 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-35 質量(g)85 色(手首部)オレンジ
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-184 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-172 質量(kg)1.75 寸法(m)1.8×5.4 目合い(mm)約1
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-177 質量(kg)1.75 寸法(m)1.8×5.4 目合い(mm)約1
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-37 質量(g)102 色(手首部)イエロー
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-178 質量(kg)3.3 寸法(m)1.8×10 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-176 質量(kg)1.2 寸法(m)1.8×3.6 目合い(mm)約1
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-171 質量(kg)1.2 寸法(m)1.8×3.6 目合い(mm)約1
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm) 材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂 寸法(mm)700~1200 耐荷重(kg)4~6 ポール径(Φmm)10・13
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

厚手タイプ。マジックテープ止め。 手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。 手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズLL 材質綿帆布 エスコ品番EA355BH-2 寸法(mm)(上辺×下辺)240×330 全長(mm)150 質量(g)95
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷