付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。 。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール/硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管 キャップ/エラストマー樹脂
寸法(mm)300~450
耐荷重(kg)6~8
アズワン品番65-2296-23
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
寸法(mm)1200~2000
耐荷重(kg)2~6
材質(キャップ)エラストマー樹脂
材質(ポール)硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)450~700
耐荷重(kg)4~8
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)700~1200
耐荷重(kg)4~6
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
立作業用デスクとして最適
オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。
向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。
脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
別売りの補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×500×1000●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:19.8kg●耐荷重:30kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/1220×520×110mm・20.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-89
1個
¥30,600
税込¥33,660
当日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
アズワン品番65-9339-79
1台
¥20,600
税込¥22,660
翌々日出荷
重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。)
フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。
サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語)
全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。
使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。
表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。
アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。
消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用
アズワン品番65-2286-24
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
サブプレートやセンターレールで補強された6輪仕様ですので、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナを2列にならべて載せることができる便利なコンテナ台車です。
省スペース性、安定性ともに優れています。
50Lのコンテナ2台を収納できるサイズ(530×732)にも調整可能
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
関連キーワード