取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要!
アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
仕様呼称断面積:5.5mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)10.5
最大使用電流(A)20
1パック
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能
アズワン品番65-9272-70
1セット
¥216,000
税込¥237,600
8日以内出荷
仕様呼称断面積:8mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)10.5
最大使用電流(A)30
1パック
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
エスコ品番EA538MD-102
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)2.3
外径(Φmm)4.1
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
仕様呼称断面積:14mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)10.5
最大使用電流(A)30
1パック
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
1台
¥227,000
税込¥249,700
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-52
全長(mm)8
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)2.3
外径(Φmm)4.1
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-57
全長(mm)16.5
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)9.4
外径(Φmm)13.2
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-58
全長(mm)19
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)11.4
外径(Φmm)15.3
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-51
全長(mm)8
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)3.3
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-106
全長(mm)29
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)7.7
外径(Φmm)11.3
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-105
全長(mm)26
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)5.8
外径(Φmm)8.9
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
全長(mm)11
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-55
内径(Φmm)5.8
外径(Φmm)8.9
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-54
全長(mm)9.5
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)4.5
外径(Φmm)7
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-53
全長(mm)8.5
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)3.4
外径(Φmm)5.4
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
全長(mm)21
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-104
内径(Φmm)4.5
外径(Φmm)7
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-101
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)3.3
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
全長(mm)37
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-65
内径(Φmm)28
外径(Φmm)37
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
全長(mm)19.5
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-60
内径(Φmm)14.5
外径(Φmm)19.5
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
全長(mm)19
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-59
内径(Φmm)13.3
外径(Φmm)17.5
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
全長(mm)13.5
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-56
内径(Φmm)7.7
外径(Φmm)11.3
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,630
税込¥9,493
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-110
全長(mm)54
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)19.5
外径(Φmm)26.4
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-103
内径(Φmm)3.4
外径(Φmm)5.4
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
全長(mm)32
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-64
内径(Φmm)24
外径(Φmm)32.4
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
全長(mm)28.5
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-63
内径(Φmm)21
外径(Φmm)28.5
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,260
税込¥9,086
翌日出荷
全長(mm)38
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-109
内径(Φmm)16.4
外径(Φmm)22.1
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
全長(mm)32
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-107
内径(Φmm)9.4
外径(Φmm)13.2
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-62
全長(mm)27
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)19.5
外径(Φmm)26.4
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-61
全長(mm)20
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)16.4
外径(Φmm)22.1
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
全長(mm)72
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-112
内径(Φmm)28
外径(Φmm)37
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-111
全長(mm)63
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)24
外径(Φmm)32.4
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
全長(mm)36
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-108
内径(Φmm)11.4
外径(Φmm)15.3
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
全長(mm)1325~2260
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源LR44(1.5V)×2個
漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所
型番HST-70
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
検電範囲(V)AC20k~80.5k
電池寿命連続動作状態約4時間
アズワン品番64-2255-79
絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所)
定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
1組
¥57,200
税込¥62,920
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式
全長(mm)1290~3145
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源LR44(1.5V)×2個
漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所
型番HST-170
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
検電範囲(V)AC60k~195.5k
電池寿命連続動作状態約4時間
アズワン品番64-2255-80
絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)
定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
1組
¥72,600
税込¥79,860
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ