40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
48,000 税込52,800
翌日出荷

耐久性があり、鋭く磨かれた刃。研磨する事で再使用できます。
材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木 形状V型 全長(mm)245 刃部硬度RC59-61 刃角(°)60
1本
7,880 税込8,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

変角ラチェットは軸部が空回りするため、早回しが可能(0°の状態のみ)。
セット内容<セット内容>:26点ソケット(6角):5.5・6.0・7.0・8.0・10・12・13mm変角ラチェットハンドル:152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)エクステンションバー:150mmビットアダプター:37mm(六角シャンク1/4”)(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30ポジドライブビット:#1・#2ビット全長:50mm 差込角(sq.)1/4"
1組
24,400 税込26,840
翌日出荷

航空機用工具として高精度・高強度仕様です。 150mmソケットレール付。
用途AS954航空規格適用ソケット セット内容10個組 全長(mm)22(9/16"のみ24) 差込角(sq.)1/4"(6.35mm) アズワン品番64-7889-47 対辺(inch)3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

1個
720 税込792
翌日出荷

測定方向は右方向(時計回り)のみです
全長(mm)510 質量(g)1457 最小目盛(N・m)1 差込角(inch)1/2 アズワン品番65-2172-13
1本
41,100 税込45,210
翌日出荷

連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで アズワン品番65-9283-30
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)590(充電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強 充電時間(時間)5 耐衝撃性1m サイズ(mm)60×266 明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450 防水性IPX7 照射距離(m)強:566、中:303、弱:164 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
36,500 税込40,150
翌日出荷

本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい アズワン品番65-9307-14
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)99(電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売) 連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間 照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強 充電時間(時間)4 耐衝撃性2m サイズ(mm)23×153 明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18 防水性IPX7(水深1m) 照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球
1個(1個)
15,500 税込17,050
翌日出荷

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。
仕様●銅管外径:10mm●全長(mm):460●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):28.58●高さ(mm):110●重量:1.4kg●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応 アズワン品番65-9248-24
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) アズワン品番65-9248-25
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)22(W)×10(T) 全長(mm)282 質量(g)400 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェットヘッド トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-25 ギア数36
1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T) 全長(mm)400 質量(g)1200 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェットヘッド トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-27 ギア数36
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2168-16 計量皿形状
1個
84,000 税込92,400
翌日出荷

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2167-31 計量皿形状
1個
99,000 税込108,900
翌日出荷

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

仕様●仕様:300角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:300×300mm●サイズ:グレーチング/400×393×19mm●材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)●細目ノンスリップ●蓋のみ(受枠無し)●正方形のグレーチング アズワン品番65-9328-11
1枚
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様●仕様:450角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:450×450mm●サイズ:グレーチング/550×545×25mm●材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)●細目ノンスリップ●蓋のみ(受枠無し)●正方形のグレーチング アズワン品番65-9328-12
1枚
18,700 税込20,570
翌日出荷

質量(kg)約6.7 種類電子天秤 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック ひょう量(g)5000 最小表示(g)0.5 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.5g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.5g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-80 校正分銅5kg±0.1g 計量皿形状
1台
89,100 税込98,010
8日以内出荷

質量(kg)約6.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)2 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)0.2 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.2g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-79 校正分銅2kg±0.05g 計量皿形状
1台
96,400 税込106,040
8日以内出荷

質量(kg)約7.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)5 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性5g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±5g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-84 校正分銅50kg±1g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
115,000 税込126,500
8日以内出荷

質量(kg)約6.7 種類電子天秤 ひょう量(kg)20 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)2 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性2g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±2g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-82 校正分銅20kg±0.5g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
89,100 税込98,010
8日以内出荷

質量(kg)約7.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)30 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)5 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性5g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±5g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-83 校正分銅30kg±1g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
106,000 税込116,600
8日以内出荷

質量(kg)約5.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)1 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)0.1 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.1g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)205×152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.1g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-78 校正分銅1kg±0.02g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
96,400 税込106,040
8日以内出荷

質量(kg)約7.6 種類電子天秤 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック ひょう量(g)5000 最小表示(g)0.2 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.2g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-76 校正分銅5000g±0.05 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
132,000 税込145,200
8日以内出荷

質量(kg)約7.6 種類電子天秤 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック ひょう量(g)500 最小表示(g)0.02 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.02g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)128×128 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-74 校正分銅500g±0.005g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
132,000 税込145,200
8日以内出荷

質量(kg)約6.7 種類電子天秤 ひょう量(kg)10 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)1 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性1g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±1g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-81 校正分銅10kg±0.2g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
89,100 税込98,010
翌日出荷

質量(kg)約5.5 種類電子天秤 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック ひょう量(g)500 最小表示(g)0.05 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.05g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)205×152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.05g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-77 校正分銅500±0.01g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
96,400 税込106,040
8日以内出荷

質量(kg)約8.1 種類電子天秤 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック ひょう量(g)2000 最小表示(g)0.2 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.2g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-75 校正分銅2000g±0.05g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
124,000 税込136,400
8日以内出荷

省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
1台
8,610 税込9,471
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg アズワン品番65-5656-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷