1袋(2個)
¥665
税込¥732
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:30、b:20、c:3、d:20.2
適合パイプ径(Φmm)27.6×17.6
入数4個
1パック
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:40、b:20、c:5、d:18
適合パイプ径(Φmm)37.6×17.6
入数4個
1パック
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
1個
¥49,700
税込¥54,670
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-220
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ(mm)17~20
エスコ品番EA979DV-11
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-20
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
1袋(2個)
¥850
税込¥935
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)36
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-20
材質スチール
厚さ(mm)20
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
1袋(2個)
¥620
税込¥682
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-20
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-20
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA618CL-20
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
差込角(inch)3/8
対辺(mm)20
エスコ品番EA617DJ-20
全長(mm)28.5
外径(Φmm)28.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法L(mm)20
ねじ寸法M6
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25
寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)185
対辺(mm)20
外径(Φmm)29.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-05
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA618XA-20
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
エスコ品番EA618WC-20
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)20
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)20
エスコ品番EA618BV-20
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
1セット
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
¥86,200
税込¥94,820
翌日出荷
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)87
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-20
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
色黒
寸法h(mm)5
全長(mm)30
対辺(mm)20
外径(Φmm)28
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7886-71
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
全長(mm)37
対辺(mm)20
外径(Φmm)28
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7886-59
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)20
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-13
材質スチール
厚さ(mm)12
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-20
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-30
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ