材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)角穴:5×5×13、R:40、H:27、d:13.5、止め穴:M4×0.7
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)
アズワン品番65-2297-48
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)16
先端サイズ5
外径(Φmm)8
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-78
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)5
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-3
材質スチール
厚さ(mm)5
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
エスコ品番EA687AS-5
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
エスコ品番EA618VA-5
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
差込角(inch)1/4
二面幅(mm)5
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
エスコ品番EA573AW-5
先端形状六角
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA618AE-5
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
幅(mm)5
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-5
材質SUS304
厚さ(mm)5
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
対辺(mm)5
差込角(inch)1/4”
全長(mm)23
外径(mm)8.2
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
仕様前面長:15mm呼重量:5kg
材質鋳鉄(FC250)
全長(mm)210
高さ(mm)120
アズワン品番64-2218-64
上面幅(mm)55
上面長(mm)125
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
エスコ品番EA618AH-5
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法L(mm)20
ねじ寸法M6
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25
寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
¥86,200
税込¥94,820
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
1セット
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
色黒
寸法h(mm)5
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-5
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
全長(mm)25
対辺(mm)5.0
差込角(inch)3/8"
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様内ポケット付、【上部】5mm鉄芯入、【下部】4mmベニヤ板で二重補強
エスコ品番EA925MB-33
材質帆布(防水加工付)
寸法(mm)350×250×350(H)
タイプ底補強
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm
差込角(sq.)1/4"
1個
特価
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)5
エスコ品番EA617YL-5
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
差込角(inch)1/4
二面幅(mm)5
エスコ品番EA617XL-105
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
アズワン品番65-2297-41
1個
¥1,540
税込¥1,694
欠品中
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット
スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8”
寸法(mm)3×5
全長(mm)32
外径(mm)17
1個
¥2,840
税込¥3,124
欠品中
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス
全長(mm)28
対辺(mm)5
外径(Φmm)18
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-51
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)5.0
差込角(inch)1/4"
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
1個
¥66,300
税込¥72,930
翌日出荷
セット内容:10点。ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです。ビニールケース入。
1セット
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ