「角スコ」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン
寸法(mm)600×600
使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
1個(1個)
¥240
税込¥264
当日出荷
素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。
材質ステンレス
厚さ(mm)ブレード:0.8
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-85
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
材質/仕上スチール/クロメートメッキ
タイプ直交
浅型。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8)
線径(Φmm)0.4
メッシュ11
目開き(mm)1.91
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8)
線径(Φmm)0.4
メッシュ12
目開き(mm)1.72
溝なし。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥565
税込¥622
当日出荷
□60mm×□60mm用
日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kg
アズワン品番65-2265-83
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
□60mm×□60mm用
日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg
アズワン品番65-2265-24
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
寸法(mm)55×55×900
質量(kg)2.2
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
材質朴
全長(mm)300
板厚(mm)10
頭部幅(mm)62
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
デリケートなセーターなどの衣類に最適です。2つ折りにして固定できるひも付き。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)500×350
使用の目安セーター、トレーナー:約1枚 ブラウス、ワイシャツ:約1枚 スラックス、スカート:約1枚
1個(1個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
材質朴
全長(mm)390
板厚(mm)17
頭部幅(mm)74
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質朴
全長(mm)330
板厚(mm)15
頭部幅(mm)65
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
材質朴
全長(mm)270
板厚(mm)10
頭部幅(mm)60
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質朴
全長(mm)360
板厚(mm)15
頭部幅(mm)72
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質朴
全長(mm)240
板厚(mm)10
頭部幅(mm)60
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
溝2本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
溝1本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
正逆切替レバー付。識別カラー付。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
1セット
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法L(mm)20
ねじ寸法M6
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25
寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
溝1本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥670
税込¥737
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
1セット
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥48,000
税込¥52,800
8日以内出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-94
材質先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
溝2本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ