セット内容16点ソケット(6角):22242730323436414650mmバーハンドル:510mmラチェットヘッド:165mm スライドヘッド:61.5mmフレキシブルヘッド:131mmエクステンションバー:200mm400mm差込角:3/4”
アズワン品番64-2239-26
1組
¥191,600
税込¥210,760
当日出荷
セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg
型番TSXT950
アズワン品番64-7882-35
1セット
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
6ポイント。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
セット内容<セット内容>:19点ソケット(6角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mmラチェットハンドル:195mmエクステンションバー:75・150mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)1680
ケース寸法(mm)300(W)×180(D)×55(H)
差込角(sq.)3/8"
アズワン品番64-7886-87
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
仕様ボールジョイント:44mm
セット内容エクステンションバー:75・150mmラチェットハンドル:200mmソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mmボールジョイント:44mm
型番1560MS
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-2239-30
総質量(kg)2.2
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
セット内容ラチェットハンドル:281mmエクステンションハンドル:271mmソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmエクステンションバー:250mm
差込角(inch)1/2
1組
¥47,400
税込¥52,140
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:16点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・14・17・19・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、スピーダーハンドル:400mm
材質アルミニウム青銅
ケース寸法(mm)450×365×140
差込角(sq.)1/2"
1個
¥185,500
税込¥204,050
翌日出荷
28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm
ケース寸法(mm)454×253×64
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-24
全質量(g)5360
1セット
¥117,700
税込¥129,470
翌日出荷
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
セット内容〈セット内容〉:16点セットソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル:240mmスピンナーハンドル:300mmエクステンションバー:150mm
型番770M
差込角(sq.)1/2"
総質量(kg)3.52(ケース含)
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイント
ケース寸法(mm)481×288×82
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-21
全質量(g)6574
1セット
¥123,000
税込¥135,300
翌日出荷
仕様ボールジョイント:44mm
セット内容ソケット(6角):5.5・6・7・8mmソケット(12角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mmラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:75・150mmボールジョイント:44mm
型番1570M
ケース寸法(mm)400×115×54
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-2239-31
総質量(kg)2.2
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
セット内容<セット内容19点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエキステンションバー(クイックリリース):54・150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm
ケース寸法(mm)227×131×57
差込角(sq.)1/4"
全質量(g)978
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
6ポイント。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)707
ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H)
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7886-88
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番68-1832-88
1セット
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
変角ラチェットは軸部が空回りするため、早回しが可能(0°の状態のみ)。
セット内容<セット内容>:26点ソケット(6角):5.5・6.0・7.0・8.0・10・12・13mm変角ラチェットハンドル:152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)エクステンションバー:150mmビットアダプター:37mm(六角シャンク1/4”)(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30ポジドライブビット:#1・#2ビット全長:50mm
差込角(sq.)1/4"
1組
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
関連キーワード