材質アルミニウム
色シルバー
アズワン品番64-2209-94
入数2
1パック(2本)
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。
引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。
丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm)
エスコ品番EA957-23
材質本体:スチール、天板:合板
寸法(mm)本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H)
質量(kg)39
1個
¥87,000
税込¥95,700
8日以内出荷
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のふとん干しです。
倒れにくい新形状で、安定感抜群。
角が丸く布団が掛けやすいデザインです。
使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
エスコ品番EA951FB-48B
材質ステンレス巻スチールタイプ、ポリプロピレン
質量(kg)6.7
耐荷重(kg)アーム1本あたり:約5、全体:約20
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)2380×1150
干す量布団4枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×180×1150
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
材質フレーム:スチール角パイプ(クロームメッキ)、水受け皿:PP樹脂成型品
寸法(mm)523(W)×366(D)×500(H)
質量(g)5800
アズワン品番64-7991-04
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
高さを4段階に調節できます。
材質本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ)
色シルバー
耐荷重(kg)100
キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付)
キャスター径(Φmm)50
関連キーワード