左右兼用。刃同士が接点で接触する「3D設計刃」で、どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない。表裏どちらからでもはめられるキャップ付。がたつき防止リング。柔らかく弾力性のあるエラストマー素材を使用した”低反発グリップ”を採用。使用時の当たり方に合わせてエラストマーの厚みを変えているので、長時間使用しても指が痛くなりにくいグリップです。軽い切れ味が特徴の”ベルヌーイカーブ刃”を採用。常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根本から刃先までどの位置で切っても対象物をしっかりキャッチします。高硬度チタニウムコーティングにより、耐久性が向上し極上の切れ味が長く続きます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます
仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370
アズワン品番65-3887-47
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ
仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0
アズワン品番65-3887-48
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)150
質量(g)90
刃長(mm)40
材質(刃)特殊ステンレス鋼
刃先角度(°)HRC55
アズワン品番64-7867-70
切断能力(mm2)ケーブル:50
1丁
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
リアパネルにはさみ込むタイプです。
穴あけ不要で取り付けが簡単
角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11
材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220
質量(g)660
取付場所車のリアウィンド
曲率半径120R
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40
質量(g)約53
線径(Φmm)0.14
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-22
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.02
ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)
鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-23
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.3
長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
ペンホルダー付。はさみを入れやすい角度になっています。
材質耐久ポリエステル
寸法(mm)110×40×215
ベルト通し幅(mm)62
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでカーブもOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10
質量(g)約75
線径(Φmm)0.4
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
マイクロプリズムが12の異なる方向に向いているため、広い角度で反射します。
夜間だけでなく、昼間も太陽光で反射します。ハサミで簡単にカットできます。
用途駐車場・フェンスなどの危険標示や自転車・ヘルメットの安全目印に
色シルバー
仕様反射タイプ、粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983GB-91
材質表面:アクリル、裏面:アルミ蒸着、粘着材:アクリル系粘着剤
寸法(mm)70×140×0.5
質量(g)5
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ
付属品クランプ金具
エスコ品番EA724ZK-28A
材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ280
質量(kg)0.64
アーム長さ(mm)200
取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)
取付け方法ビス止め
曲率半径270R
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
関連キーワード