45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43 測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定 精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×43、2:92×1.5×44、3:92×1.5×45、4:92×1.5×46 測定範囲すみ肉脚長:11・13・14・15mm固定、すみ肉のど厚:8~11mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、45・47.5・50・52.5・55・57.5・60・62.5°固定 精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

仕様テーパー角度:1°54'33" 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)127.5 測定範囲(mm)0.3~3 最小目盛(mm)0.05
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

仕様テーパー角度:2°51'45" 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)160 測定範囲(mm)0.3~6 最小目盛(mm)0.05
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g アズワン品番65-2169-34
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に セット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)112 質量(g)180 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 測定子(mm)21 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)8 アズワン品番64-2258-20 繰返し精密度(μm)5
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm 付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8 全長(mm)112 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子長さ(mm)21 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)5 アズワン品番64-7912-95 取付軸径(Φmm)8
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)125×7×90 測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:50mm、すみ肉のど厚:50mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
19,800 税込21,780
8日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)69×5.2×120 測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°(器差±2°) 質量(g)130 電源CR2032リチウム電池(付属) 精度長さ寸法の測定:±0.05 器差(mm)±0.03 最小目盛(mm)0.01 アズワン品番64-2256-24
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)105×1.5×78 測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、ビード幅:0~53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に 仕様溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定 材質ステンレス 寸法(mm)70.5×48×7 質量(g)85 精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内 アズワン品番64-7910-11
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)67×4.3×70 測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:10mm(最小読取値:0.1)、すみ肉のど厚:10mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:20mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:±0.2(隙間測定±0.4)、角度測定:±0.7°
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)95×1.5×70 測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

用途溶接の肉盛、すみ肉の測定に 付属品ビニールケース エスコ品番EA719K-11 材質ステンレス 全長(mm)100 高さ(mm)【余盛】8 質量(g)80 精度(mm)±0.2 角度の測定範囲(°)【開先角度】60・70・80・90 分解能(mm)0.1 すみ肉のど厚(mm)11
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)70.5×4.3×46.8 測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:10mm、ルート間隔:0.5~3mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
6,540 税込7,194
8日以内出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-89
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-88
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)56×48×5 測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°) 質量(g)25 精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0° アズワン品番64-7910-12
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

溶接された角からの長さ測定に。 すみ肉に隠れた角から、基準点(100mm)に位置を割り出すことができます。 収納に便利なビニールケース付
仕様●使用範囲:60°~120°(交点角度)●精度:±0.5mm●重量:240g●材質:ステンレス アズワン品番65-2169-44
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):315以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):250以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160~200 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):100以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)38
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)36
1個
11,400 税込12,540
8日以内出荷

仕様適用プーリー径(mm):250~315 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):200以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):125以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):100~125 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F 質量(kg)0.45 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源AC100V(50/60Hz)・0.65A コード長さ(m)2 チャック(mm)3.0 絶縁方式二重絶縁 サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1台
2,560 税込2,816
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm アズワン品番65-3896-24
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 アズワン品番65-9247-74
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷