60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

13段階に角度調節できます。 EA928C-1、-2、-3用 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
エスコ品番EA928C-20 材質ナイロン
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質エキスパンドメタル 仕様4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能 エスコ品番EA948TA-20 寸法(mm)【クランプ芯間】720 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)【踏板】610×250 使用荷重(kg)150
1個
9,340 税込10,274
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能 アズワン品番65-9320-02
1枚
13,100 税込14,410
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能 アズワン品番65-9320-03
1枚
15,100 税込16,610
翌日出荷

ケース付。別売のEA950YB-170を併用すれば45°のマイスターエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。
寸法(mm)160×176 パッド径(Φmm)110
1セット(2個)
99,800 税込109,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール 寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620 質量(kg)4.5 使用荷重(kg)130 支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用 クランプ寸法(mm)芯間:728
1枚(1枚)
10,600 税込11,660
翌日出荷

硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343 エスコ品番EA928CC-67S 材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ 幅(mm)300 質量(g)368 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)40
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ 仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山 アズワン品番65-2283-54
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番65-9319-53
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型 アズワン品番65-9319-52
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343 エスコ品番EA928CC-67 材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ 幅(mm)300 質量(g)368 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)40
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-93
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-92
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

大型クリップで取付が簡単。 角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装) 寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60 質量(g)750 取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚 設置場所屋内 曲率半径850R
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

リアパネルにはさみ込むタイプです。 穴あけ不要で取り付けが簡単 角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11 材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装) 寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220 質量(g)660 取付場所車のリアウィンド 曲率半径120R
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

中折れがVカットになっているので角度が自在に変更できます。 平面も可能ですが、円柱は不可です。 軽量でクッション性がよく、手軽に貼れます。
用途危険標示や安全保護用に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA983FJ-285 寸法(mm)200×1000 粘着剤アクリル系
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-17 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)150×180 質量(g)280 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)600
1個
2,920 税込3,212
欠品中

マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-16 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ147 質量(g)230 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)300
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740 アズワン品番65-2218-24
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-22A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ440 質量(kg)0.86 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径600R
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ 付属品クランプ金具 エスコ品番EA724ZK-28A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.64 アーム長さ(mm)200 取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm) 取付け方法ビス止め 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-23A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ600 質量(kg)1.3 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径1500R
1個
32,000 税込35,200
8日以内出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-21A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.51 アーム長さ(mm)200 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個 エスコ品番EA724ZV-18 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:鉄(クロームメッキ) 寸法(mm)Φ440、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)×2個 質量(g)900 設置場所屋内 曲率半径800R
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個 エスコ品番EA724ZV-16 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)450 設置場所屋内 曲率半径600R
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
用途店舗の防犯や日常の安全確認に エスコ品番EA724Z-13D 材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル 寸法(mm)Φ150×240(L) タイプクリップ取付 クリップ幅(mm)33 色(フレーム)ブラック 曲率半径300R
1個
3,630 税込3,993
当日出荷

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個 エスコ品番EA724ZV-17 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)600 設置場所屋内 曲率半径850R
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)310(電池含) 電源単4電池×3本(付属) 本体寸法(mm)Φ69×82 光源LED24灯 アズワン品番64-7914-24 明るさ(Lm)110
1個
5,510 税込6,061
当日出荷

伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10 エスコ品番EA928C-2 材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂 寸法(mm)830~2050 質量(g)672
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10 エスコ品番EA928C-3 材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂 寸法(mm)1050~3000 質量(g)885
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10 エスコ品番EA928C-1 材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂 寸法(mm)830~1340 質量(g)347
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。 周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。 左右の付け替え、角度調節に自在に可能。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8 仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mm エスコ品番EA763BC-23A 寸法(mm)25×20×127 質量(g)32(ケーブル含まず) 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。 インターフェイスUSB イヤホン形状耳かけ型
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 丈夫なアルミ製ヘッド 充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間 アズワン品番65-2178-05
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)8 質量(kg)5.7 付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m エスコ品番EA899HB-10 寸法(mm)388×335×471 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)70
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル アズワン品番65-2178-03
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

動画対応三脚。雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。全高1,580mm十分アイレベルの高さを確保でき、立った位置からの動画撮影にも対応します。4段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。 縮長は50cmとコンパクトです。縮長50cmとバッグなどにも収納しやすく考慮しました。オイルの抵抗により、滑らかな動きを実現した2ウェイ雲台です。縦位置撮影には、カメラの取付の向きを変えて対応します。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。専用ケース付。
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト アズワン品番65-9285-81
1台
109,000 税込119,900
翌日出荷

1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷