63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-3 材質鏡面:ガラス 寸法(mm)150×180 質量(g)590 取付幅(mm)45~170 曲率半径600R
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-62 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)390×290 質量(g)1300 取付幅(mm)45~170 曲率半径1000R
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-52 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)310×230 質量(g)1060 取付幅(mm)45~170 曲率半径600R
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,970 税込2,167
当日出荷

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型 エスコ品番EA951FB-75 材質アルミダイカスト 全長(mm)550 ステンカラー 耐荷重(kg)100(アーム水平時) ベース寸法(mm)45×160 取付穴径(Φmm)8 取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-351 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)35 開き角度(度)100 取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形) 入数2個
1セット(2個)
905 税込996
当日出荷

戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46 材質SUS304 全長(mm)312~549 寸法A(mm)135~180 寸法B(mm)455~500 開き角度(度)80~100 適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-352 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)35 開き角度(度)100 取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形) 入数2個
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-93
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-92
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-353 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)35 開き角度(度)100 取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形) 入数2個
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38) 質量(kg)3.4 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:300×110×360
1組(1組)
154,000 税込169,400
8日以内出荷

現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール 寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620 質量(kg)4.5 使用荷重(kg)130 支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用 クランプ寸法(mm)芯間:728
1枚(1枚)
10,600 税込11,660
翌日出荷

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-261B 材質鉄(ニッケルメッキ) アズワン品番64-7966-26 カップ径(Φmm)26 開き角度(度)95 取付ねじサイズΦ3.5 入数2個
1セット(2個)
510 税込561
当日出荷

仕様全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-401 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)40 開き角度(度)95 取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形) 入数2個
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付 質量(kg)5.6 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:400×100×600
1組(1組)
201,000 税込221,100
8日以内出荷


角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-22A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ440 質量(kg)0.86 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径600R
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質SUS316 全高(mm)57 角度(°)60 プレート寸法(mm)32×41 取付穴径(Φmm)4.5 アズワン品番65-2285-89 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質SUS316 角度(°)3 プレート寸法(mm)69×90 取付穴径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2285-87 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷


材質SUS316 寸法A(mm)25 角度(°)60 寸法X(mm)55 寸法Z(mm)33 寸法Y(mm)64 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番65-2285-79
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-403 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)40 開き角度(度)95 取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形) 入数2個
1個
2,440 税込2,684
当日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-23A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ600 質量(kg)1.3 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径1500R
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-21A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.51 アーム長さ(mm)200 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ 付属品クランプ金具 エスコ品番EA724ZK-28A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.64 アーム長さ(mm)200 取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm) 取付け方法ビス止め 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

耐食性・耐久性があります。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50.3 厚さ(mm)1.5 全長(mm)60 穴径(Φmm)3.7 アズワン品番64-2287-38 開き角度(度)最大270
1パック(2個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

仕様半カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-402 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)40 開き角度(度)95 取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形) 入数2個
1個
2,280 税込2,508
当日出荷

仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-262B 材質鉄(ニッケルメッキ) アズワン品番64-7966-15 カップ径(Φmm)26 開き角度(度)95 取付ねじサイズΦ3.5 入数2個
1セット(2個)
560 税込616
当日出荷

仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-263B 材質鉄(ニッケルメッキ) アズワン品番64-7966-16 カップ径(Φmm)26 開き角度(度)95 取付ねじサイズΦ3.5 入数2個
1セット(2個)
590 税込649
当日出荷

マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-16 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ147 質量(g)230 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)300
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型 アズワン品番65-9319-52
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

リアパネルにはさみ込むタイプです。 穴あけ不要で取り付けが簡単 角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11 材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装) 寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220 質量(g)660 取付場所車のリアウィンド 曲率半径120R
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷