1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個
アズワン品番65-2234-69
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
お持ちのホッチキスで、中とじカンタン
多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね)
※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50
アズワン品番65-2195-11
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など
携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g
アズワン品番65-2169-34
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
アズワン品番68-1860-48
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)67×4.3×70
測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:10mm(最小読取値:0.1)、すみ肉のど厚:10mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:20mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.2(隙間測定±0.4)、角度測定:±0.7°
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×4.3×46.8
測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:10mm、ルート間隔:0.5~3mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)95×1.5×70
測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)105×1.5×78
測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、ビード幅:0~53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
関連キーワード