17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300 アズワン品番64-7990-75 耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300 アズワン品番64-7990-76 耐荷重(t)9(参考値)
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質廃プラスチック 質量(kg)4 公差(mm)±5 サイズ(mm)100×150×300(L) 耐荷重(t)13
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

両取手付 ※耐荷重は穴が空いていない長辺面全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):300×300×600(L)●耐荷重:約35t(参考値)●重量(kg):約39●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-71
1個
66,100 税込72,710
当日出荷

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
1組
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300 アズワン品番64-7990-77 耐荷重(t)11(参考値)
1個
29,200 税込32,120
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300 アズワン品番64-7990-74 耐荷重(t)7(参考値)
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300 アズワン品番64-7990-73 耐荷重(t)5(参考値)
1個
9,440 税込10,384
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300 アズワン品番64-7990-78 耐荷重(t)15(参考値)
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
555 税込611
翌日出荷

サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

粒度60S 仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。 サイズ直径107×1.0×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-92
1箱(5枚)
4,710 税込5,181
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
3,290 税込3,619
翌日出荷