「角芯 10mm」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BE-3 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)40 全長(mm)56 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 常用トルク(N・m)8 最大トルク(N・m)16 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BF-2 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)9.525 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BE-5 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-7 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-10 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AD-5 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AD-7 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)20 全長(mm)26 最大回転数(min-1[r.p.m])31000 常用トルク(N・m)1 最大トルク(N・m)2 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AC-11 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)9.525 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-11 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AE-4 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
5,650 税込6,215
8日以内出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AD-9 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,900 税込5,390
8日以内出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-5 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
8日以内出荷

パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。
仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付 アズワン品番65-5655-34
1冊
820 税込902
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応 アズワン品番65-9286-62
1台
8,460 税込9,306
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付 アズワン品番65-9286-61
1台
6,150 税込6,765
翌日出荷