17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-62 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)390×290 質量(g)1300 取付幅(mm)45~170 曲率半径1000R
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-3 材質鏡面:ガラス 寸法(mm)150×180 質量(g)590 取付幅(mm)45~170 曲率半径600R 関連資料図面1(0.19MB) 図面2(0.04MB)
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-52 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)310×230 質量(g)1060 取付幅(mm)45~170 曲率半径600R
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:40角Uポール用●全長:40mm●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-17
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-16
1個
880 税込968
翌日出荷

A4判WS型。角金具付。二重スプリングが書類をしっかりホールド。
グリーンマーク認定
1冊
1,100 税込1,210
翌日出荷

A4判WH型。角金具付。二重スプリングが書類をしっかりホールド。
グリーンマーク認定
1冊
1,100 税込1,210
翌日出荷

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
欠品中

1セット(5個)
2,660 税込2,926
翌日出荷

自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用 アズワン品番65-5662-21
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷


パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。
仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付 アズワン品番65-5655-34
1冊
820 税込902
翌日出荷

サイズA4判S型 穴数2 タイプタテ型 収納枚数300枚(30mm厚) 仕様角金具付 エスコ品番EA762CF-33B 寸法(mm)226×36×307 グリーン購入法適合
1個
785 税込864
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。
仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆ 危険等級 アズワン品番65-9312-90 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,450 税込3,795
翌々日出荷

。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク! アズワン品番65-5658-51
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷