11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
60 税込66
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1パック(4個)
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-77 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-78 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-74 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-79 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-75 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-76 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
8日以内出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷