121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-20 形状角形 寸法(mm)335×320×315 質量(g)1054 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,620 税込3,982
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ エスコ品番EA940CH-21 コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 125V 関連資料図面(0.14MB)
1個
605 税込666
翌日出荷


極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CG-111 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 20A 125V
1個
735 税込809
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:20、c:5、d:18 適合パイプ径(Φmm)37.6×17.6 入数4個
1パック
1,110 税込1,221
当日出荷

極数3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-16 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
855 税込941
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
735 税込809
翌日出荷


材質ポリエチレン 寸法(mm)a:30、b:20、c:3、d:20.2 適合パイプ径(Φmm)27.6×17.6 入数4個
1パック
1,030 税込1,133
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CG-115 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷


極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CG-139 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
895 税込985
翌日出荷


セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm 材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)435×320×105 差込角(sq.)3/4"
1個
385,000 税込423,500
翌日出荷

家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど 適合サイズ(mm)17~20 エスコ品番EA979DV-11 材質フッ素樹脂+ゴム
1個
870 税込957
翌日出荷


極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CJ-13 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 20A 250V 関連資料図面(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
855 税込941
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)36 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-20 材質スチール 厚さ(mm)20
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

1袋(10個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

1セット(2本)
4,790 税込5,269
翌日出荷

1パック(5本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型 アズワン品番65-9261-53
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷


用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)20 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-13 材質スチール 厚さ(mm)12
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-18 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

1組(4本)
18,700 税込20,570
翌日出荷

1組(6本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。
仕様●刃形状:平●全長:280mm●刃幅:80mm●重量:550g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鍛造柄:木 アズワン品番65-2150-39
1丁
25,400 税込27,940
翌日出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番EA119-3B 使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm)280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-63 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)29 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-60 入数1本
1本
165 税込182
欠品中

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-61 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)27.5 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-62 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

1組ほか
6,380 税込7,018
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm 内目盛 45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm 内目盛 40cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.0mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)87 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-7910-73 長さ許容差(mm)±0.2
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷