寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
電源単1形乾電池6本(別売)
使用範囲0.1g~3000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-88
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
質量(kg)約5.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)1
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)0.1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)205×152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-78
校正分銅1kg±0.02g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)200
最小目盛(g)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)130
エスコ品番EA715CB-1
ひょう量単位g
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)5000
最小表示(g)0.5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-80
校正分銅5kg±0.1g
計量皿形状角
1台
¥89,100
税込¥98,010
8日以内出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能
付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書
材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)
ひょう量220kg
機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能
表示項目kg・個数(pcs)
防塵防水性能IP65(計量台)
ひょう量単位kg
1個
¥84,800
税込¥93,280
翌日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)1200
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-18
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌々日出荷
質量(kg)約1.3
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)600
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-17
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌々日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)3000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-20
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌々日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)2000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-19
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌々日出荷
大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、丈夫です。
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
ひょう量(kg)150
電源ACアダプタ(付属)または単1形乾電池4個(別売)
計量皿寸法(mm)330×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×509×80
表示形式デジタル
最小目盛(kg)0.001・0.01・0.1(計量結果により変動)
アズワン品番65-2168-64
計量皿形状角
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
電源ACアダプタAX-TB266(付属)、または単1形乾電池4個(別売)
計量皿寸法(mm)330×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×509×80
表示形式デジタル
最小目盛(kg)0.001・0.01・0.1(計量結果により変動)
計量皿形状角
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)3000・6000・12000
最小表示(g)1・2・5
表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)
計量皿寸法(mm)170×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
表示形式デジタル
動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)
モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-66
バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)12000
最小表示(g)1.0
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-22
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌々日出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)520
最小表示(g)0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5
機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)130
最小目盛(g)0.001
モード最小単位質量/0.001g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/0.100g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
アズワン品番65-2168-34
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥79,000
税込¥86,900
8日以内出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)320
最小表示(g)0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5
機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)130
最小目盛(g)0.001
モード最小単位質量/0.001g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/0.100g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
アズワン品番65-2168-33
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥69,000
税込¥75,900
8日以内出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)6000
最小表示(g)1.0
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-21
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌々日出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)5200
最小表示(g)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5
機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)150
最小目盛(g)0.01
モード最小単位質量/0.01g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/1.00g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
アズワン品番65-2168-36
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥79,000
税込¥86,900
8日以内出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5
機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)150
最小目盛(g)0.01
モード最小単位質量/0.01g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/1.00g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
アズワン品番65-2168-35
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
関連キーワード