「計測 メジャー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm アズワン品番65-2167-70
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm アズワン品番65-2167-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm アズワン品番65-2167-69
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm アズワン品番65-2167-67
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷