カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 台はかり(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • A&D(68)
  • オーハウス(75)
  • Yamato(大和製衡)(36)
  • seca (セカ)(7)
  • クボタ計装(32)
  • アズワン(3)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • エー・アンド・デイ(10)
  • 守隨本店(6)
  • イシダ(4)
  • SIEMENS(4)
  • ウイルソン(3)
  • FPS(3)
  • seca(3)
  • アサダ(2)
  • コクゴ(2)
  • ツインバード(2)
  • 三菱電機(2)
ひょう量
  • 60kg(1)
  • 220kg(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量台」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
56,700税込62,370
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
冷媒充填はかり エスコ冷媒充填はかりエスコ
39,800税込43,780
1台
翌日出荷
オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kgアズワン品番65-2107-96
220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり エスコ220kg(0.02-0.1kg)防水台はかりエスコ
84,800税込93,280
1個
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量220kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり エスコ60kg(0.005-0.02kg)防水台はかりエスコ
79,800税込87,780
1個
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
計量台特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら