17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
容量(mL)400 エスコ品番EA115MA-26 危険物の類別非危険物
1個
210 税込231
欠品中

スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。
商品タイプスプレー エスコ品番EA922JE-1BA 種別EA922JE-1A詰め替え用 質量(g)167 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50 液性中性
1個
385 税込424
当日出荷

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤 形状液体 品名衣料用漂白剤 シリーズワイドハイター 内容量(mL)300 液性酸性 使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度 香りツンとしないやさしい香り
1本
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料 質量(g)586 内容量(mL)500 液性水性 サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H) 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,080 税込1,188
翌日出荷

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

本剤をスプレーするとコーティングされて抗ウイルス化します。安全性が高く、耐水性が高く、金属・プラスチック等に有効です。
使用方法除菌したい箇所の汚れを十分に除去した後、 質量(g)204 品名SYK抗ウイルスコーティングエアー 内容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×183 有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤、アルコール系溶剤 アズワン品番65-2243-58 繰り返し・詰め替え対応
1本(200mL)
1,510 税込1,661
翌日出荷

マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃ 容量(L)0.4 アズワン品番65-9245-60 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
翌日出荷

1個
400 税込440
当日出荷

エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚 材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステル シートサイズ(mm)約215×40 アズワン品番65-2242-86 繰り返し・詰め替え対応
1個(4枚)
680 税込748
当日出荷

セット内容138mmフィンブラシ、300mmフィンクリーナーブラシ、160mmフィン修正用プライヤー、420mlエアコン洗浄スプレー、工具箱(クリアー) 寸法(mm)工具箱:347×167×119 繰り返し・詰め替え対応
1セット(1セット)
15,100 税込16,610
翌日出荷

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少(すべてのウィルスを取り除くわけではありません。)。カビの増殖を99%抑える抗カビ効果(ISO13629-1に準拠。すべてのカビを抑えるわけではありません。)
シリーズナノックス 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替用
1本(2L)ほか
2,780 税込3,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
容量(mL)(専用空容器)600 繰り返し・詰め替え対応
1本
405 税込446
欠品中

使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし
仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性 アズワン品番65-3882-02 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに 材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 容量(mL)480 アズワン品番65-2242-91 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-24の詰め替え用 アズワン品番65-9311-08 危険物の類別非危険物
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液 材質炭酸カリウム換算1%未満 質量(g)540 内容量(mL)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212 使用濃度標準:原液 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷