1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-92
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色緑
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-132
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-107
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧AC200/220V
仕様IDEC
型式APN126DN
色緑
保護構造IP65
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
定格電圧AC100/110V
仕様IDEC
型式APN116DN
色緑
保護構造IP65
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-117
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-102
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-97
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-112
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC100/110
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)ポリカーボネート
取付板厚(mm)1.6まで
パネル取付方式ワンタッチ装着
アズワン品番64-7953-47
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ5.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)クローム : 黄銅
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
アズワン品番64-7953-45
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ6.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
色緑
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番64-7953-43
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式APN122DN
仕様IDEC製
保護構造IP65
付属品LED AC/DC24V球付
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC200/220
発光色緑
形状角
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式UPQN426D
仕様IDEC製
保護構造IP40
付属品LED 6V球付
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
1台で3色表示可能な点滅表示灯です。パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。制御線への同時入力では赤黄緑の優先順位です。重機、建機などの分野でも使用可能。赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。取付足はマグネット固定です。
仕様ブザー無
材質レンズ:PMMA ボディ:ABS
色赤・黄・緑
質量(g)330
使用温度範囲(℃)-30~60
消費電力(W)赤:5.7、黄:7.4、緑:7.2
定格電圧DC12~24V
保護等級IP23
光源LED球
耐振動性能7G
サイズ(mm)90×127
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要
アズワン品番65-2235-88
1台
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
仕様直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約400
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)8.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量100W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-67
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%)
高さH(mm)102.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)2.2
冷却方式冷却ファン 無
出力容量50W
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-62
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
直流3線式
仕様●サイズ:M12●検出距離:5mm±10%●検出物体:磁性金属●電源電圧:DC10~30Vリップル(p-p)10%以下●表示灯色:動作表示(橙/点灯)通信表示灯(緑/消灯)●コード長:2m●構造:非シールドタイプ●付属品:締付ナット、歯付座金
アズワン品番65-2254-98
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
高さH(mm)85.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.65
冷却方式冷却ファン 無
出力容量15W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-60
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)3
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-68
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
高さH(mm)85.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)1.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ.(C100V入力時)、0.43 typ.(C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AV100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ.(C100V入力時)、55ms typ.(C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-61
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式
取付露出
質量(g)290
周波数(Hz)50-60(切替式)
消費電力(W)1.5
電源AC100V
接点構成1a
出力方式タイマー出力
精度(分)動作時刻精度:±3以内
保護等級IP33
設定時間24時間型(15分単位)
電源表示灯緑LED表示
抵抗負荷15A
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
サイズ(mm)123×52×180(H)
開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万
接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA
回路構成同一回路
時間精度電源周波数に同期
電圧変動許容範囲±15%以内
停電補償なし
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
出力方式タイマー出力
電源表示灯緑LED表示
抵抗負荷15A
回路数1回路
登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信 機による電波混信を防止できます。送信遅延時間が8段階で設定可能です。 (0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒)。登録は送信機からの電波を送信して行う発報登録と送信機 (中継機)のシリアルNo.を入力して行う方法があります。登録台数は最大60台です。(送信機、中継機合計)。非常用電源により約30分間の停電補償があります。4周波切替機能により、電波の干渉を防止できます。防雨構造のため屋外に直接設置が可能です。 屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。本体カバーをはずされた場合に動作する本体タンパー出力を装備し ています。 停電時に動作する停電異常出力を装備しています。 。異常を監視する場合は、出力に接点入力型送信機を接続して使用します。(本体内部に接点入力型送信機が内蔵可能)
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ、【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)・接点動作:カバーをはずしたときに出力・接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)、【登録可能台数】60台〔送信機.(リモコン含む)/中継機合計〕
色ホワイト
質量(g)700
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)0.6WまたはDC10~30/50mA(極性あり)
受信可能距離約100m(見通し距離)
出力接点【停電】接点方式:無電圧半導体接点(b接点)/接点動作:電源断時動作/接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
ブザー音液晶部ボタン操作時、:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時、:「ブー」、点検モードにて受信時:「プップッ・・」※内蔵
付加機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能 モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能
設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)【送信】約100(見通し距離)
液晶表示中継動作時に受信内容を表示 登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
使用場所屋外用
アズワン品番64-7941-90
点灯色電源表示灯(緑)/送信表示灯(赤)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
停電補償あり(30分以上)
1個
¥83,000
税込¥91,300
8日以内出荷
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.5以下
出力【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)
配線接続端子式
機能【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動
受信可能距離約100m(見通し距離)
電流(mA)330以下
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)
表示灯【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯
アズワン品番64-7941-99
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示
質量(kg)7.6
出力(W)60
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100 50/60Hz
出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99
機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付
周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)
動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)
スピーカー回線選択:2回線LED表示
サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)
波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
1台(1台)
¥65,100
税込¥71,610
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ