78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)2 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:75枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚 目盛250cc 上部径×底径×高さ(mm)165×115×180
1個
5,600 税込6,160
欠品中

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)3 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:55枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)170×140×205
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)5 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:28枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)215×160×240
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)1 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:100枚 ・ホルダー2個 ・ミキシングバー(小)2本 ・ふた3枚 目盛100cc 上部径×底径×高さ(mm)110×85×140
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)4 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)180×150×250
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 アズワン品番65-2178-54 光色電球色
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

より強く丈夫な仕上がりのスーパーハードタイプ。 各色は溶かして調色、混色できます。
エスコ品番EA934SB-14 グレーオーク 危険物の類別非危険物
1個
460 税込506
翌日出荷

セット内容:オフホワイト・ダークアイボリー・ブラウン・ダークブラウン・ワインカラー・コーヒー・ライトグレー・ダークグレー・ブラック・ネイビー。気になるくつのキズを簡単に補修出来ます。くつの色に合わせて調色する事が出来ます。耐水性がよく定着性にもすぐれています。革本来のツヤもよみがえります。調色する場合はドライヤーで少し温め練り合わせ後、塗り込んでください。
成分ワックス、顔料 10色セット 芯径(mm)Φ8 危険物の類別非危険物
1セット
2,170 税込2,387
翌日出荷

Qiワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。スマートフォンを置くだけで充電できるQi充電機能搭載!寝てしまったときもスマートフォンを置いていれば充電できるので充電のし忘れを防止します。使い勝手の良いUSBポート付き!光の強さを無段階で調節でき、使用シーンに合わせて昼白色・電球色・昼光色の3段階から光の色も調色できます。角度調整可能作業に応じて照らしたい場所をしっかりと照らせます。上下方向約130°
1台
6,790 税込7,469
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:取付用スペーサー(角・丸)、リモコン1台、単4アルカリ電池1本、リモコンホルダー1個、ねじ2本。音声操作シーリングライト。声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
1台
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプ アズワン品番65-9278-81
1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

水にぬれても流れない。 裏うつりせず、いやなにおいがありません。 ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。 不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。 耐水性、耐光性に優れています。 グリーン購入適合商品。
用途太/中両用 セット内容黒、赤、青、緑、黄、橙、茶、紫、薄橙、桃、黄緑、空 全長(mm)140 質量(g)335 エコマーク認定認定 線幅(mm)太:5.0、中:1.0 インク色12色セット アズワン品番64-7921-25 入数12本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112105
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。 仕様ヘッド角度調整可能(90°) 付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター エスコ品番EA758SJ-10 材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート 寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280 質量(kg)11.3(電池含む) 電源鉛酸蓄電池 レンズ径(Φmm)120 電球LED 充電時間約10時間 光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱) 充電可能回数約500回 防水仕様IP67 照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
198,000 税込217,800
翌日出荷

高級感のあるPUレザーを使用。中面はヌバック調素材、上質なマットブラック仕様のハードケースと、素材感にこだわった上質なつくり。カバーを付けたまま写真や動画の撮影、ケーブル等の接続も可能です。上質な素材感と保護機能を重視!機能的で使いやすい!。ペンホルダー、ハンドベルト、フリーポケット付。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:TBC-IP1908 BK●仕様:10.2型●サイズ(W×D×H)mm:183×22×257●材質:カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート●対応機種:iPad 10.2inch 2019モデル●重量:380g●カラー:ブラック アズワン品番68-1863-59
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm アズワン品番65-2290-83
1個
88,200 税込97,020
翌日出荷

付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む) 消費電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1 環境温度範囲(℃)動作:0~40 スピーカー出力(mW)1×1 画面サイズ15.6 " アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
27,300 税込30,030
翌日出荷

付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーンマーク認定
1台
37,100 税込40,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーンマーク認定
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯 スケルトン調ブルー 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54 口幅(mm)65 綴じ枚数110 アズワン品番64-7918-22 入数5個
1袋(5個)
620 税込682
欠品中

材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯 スケルトン調ブルー 質量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×37 口幅(mm)40 綴じ枚数70 アズワン品番64-7918-16 入数5個
1袋(5個)
特価
329 税込362
当日出荷

中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯 スケルトン調レッド 質量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×37 口幅(mm)40 綴じ枚数70 アズワン品番64-7918-15 入数5個
1袋(5個)
520 税込572
当日出荷

材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯 スケルトン調ブルー 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47 口幅(mm)50 綴じ枚数100 アズワン品番64-7918-19 入数5個
1袋(5個)
475 税込523
当日出荷

LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)800 消費電力(W)1.3 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-3 高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当
1台
35,100 税込38,610
8日以内出荷

点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 質量(g)800 消費電力(W)1.2 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)本体:155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-2-60 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
35,100 税込38,610
8日以内出荷

小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色 アズワン品番65-9278-89
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

LED低天井用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球13形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK706。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143780。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)800 消費電力(W)1.0 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-2 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
21,900 税込24,090
8日以内出荷

LED低天井・小空間用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球9形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143779。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)700 消費電力(W)1.0 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-1 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井・小空間用(~3)ハロゲン電球9形相当
1台
17,700 税込19,470
8日以内出荷

ハロゲン電球13形相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ100、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ150用FK80010。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ200用FK80011。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 質量(g)600 消費電力(W)1.2 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)本体:120×78 埋込穴径:100 埋込高:74 光色昼白色 公共施設型番K1-LRS11-2-60 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
40,900 税込44,990
8日以内出荷

材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯 スケルトン調レッド 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54 口幅(mm)65 綴じ枚数110 アズワン品番64-7918-21 入数5個
1袋(5個)
620 税込682
翌日出荷

材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯 スケルトン調レッド 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47 口幅(mm)50 綴じ枚数100 アズワン品番64-7918-18 入数5個
1袋(5個)
475 税込523
当日出荷


消費効率:120.2lm/W。FL20形器具1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具、非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)732 質量(kg)1.6 消費電力(W)6.9 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)830 グリーンマーク認定
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
59,100 税込65,010
翌日出荷


消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)17.2 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 グリーンマーク認定
1台
57,400 税込63,140
翌日出荷

消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)33.4 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 グリーンマーク認定
1台
61,600 税込67,760
翌日出荷

専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10 セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含) 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷