1,882件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

筆記・すみつけ用 油性クレヨンタイプ、細書き コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂どこでもマークできます。 濡れた面にも筆記できます。 削り不要の4mm芯仕様です。 ノック型ホルダーで使いやすい。 汚れず最後まで使えて経済的です。
エスコ品番EA765MP-72 材質芯:赤色顔料、ボディ:ABS 寸法(mm)15×11×140 芯径(mm)4 インク色 インク油性クレヨン
1個
355 税込391
翌日出荷

エスコ細字油性マーカー(赤)
エコ商品
商品タイプ使い切り本体 インク色レッド インク油性 入数10本 グリーン購入法適合
1セット(10本)
920 税込1,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
1,610 税込1,771
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.0 エスコ品番EA765MG-48 全長(mm)140 方式ノック式 替芯EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)
1箱(10本)
920 税込1,012
欠品中

エスコ0.7mm[赤]ボールペン
エコ商品
インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-161(黒)、MG-162(赤)、MG-163(青) エスコ品番EA765MG-16B 全長(mm)140 エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112189 入数(本)1
1個
100 税込110
当日出荷

木材へのマーキングに最適です。
芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)2.0 エスコ品番EA765ME-120 全長(mm)148.1 質量(g)14.4 方式ノック式 芯長さ(mm)130
1個
700 税込770
翌日出荷

コイル形状のコードが手首にフィットします
材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン 全長(mm)50~304 リング内径(Φmm)22 アズワン品番64-7946-66 入数1個
1個
405 税込446
当日出荷

エスコ[赤/細字] 油性マーカー
エコ商品
インク色 線幅(mm)細字0.9 極細0.4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MJ-31B タイプツイン エコマーク認定認定 インク油性 入数1本 グリーン購入法適合 線の太さ細字/極細字 エコマーク認定番号18 112 171
1個
120 税込132
翌日出荷

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色レッド 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-13 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

エスコシスボックス [赤]
エコ商品
大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。
付属品タイトルシール、連結ビス エスコ品番EA954TD-2 材質ポリプロピレン サイズA4 規格A4 サイズ(mm)244(H)×304(D)×105(W) グリーン購入法適合
1個
900 税込990
当日出荷

芯色赤・青(7:3) 商品タイプ本体 エスコ品番EA765MC-33 主な用途一般用
1個
840 税込924
当日出荷

材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー 全長(mm)53 定格300V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-77 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-76 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-2B インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
215 税込237
翌日出荷

仕様全長×軸径:150×16.5mm 質量(g)29.5 芯径(mm)2 アズワン品番64-7920-85 入数1本 ボディーカラー
1本
690 税込759
当日出荷

幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質ゴム布 サイズフリーサイズ 質量(g)285 ベルト幅(mm)50
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-77 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ― 全長(mm)49 定格30V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-75 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色 仕様油性 線幅(mm)2.2/2.8 文字サイズ中字 商品タイプ使い切り本体
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-41 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

用途宛名書き、事務用に。 インク色 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.7 エスコ品番EA765MH-7 全長(mm)137.2 タイプシングル エコマーク認定認定 インク水性 グリーン購入法適合 線の太さ細字 エコマーク認定番号18 112 175
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

赤×白 テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-26A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

仕様メッシュ色:レッド 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ サイズフリー テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能) 肩幅(cm)36 着丈(cm)約60
1着
2,160 税込2,376
翌日出荷

左胸、背中に透明の差込ポケット付。 自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに 仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュ色:レッド左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm 材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ サイズフリー 質量(g)約190 テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能) 着丈(cm)52
1着
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

全長(mm)140 線幅(mm)太:5.0、中:1.0 アズワン品番64-2268-53 入数1本
1個
150 税込165
翌日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-61 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

商品タイプ替芯 芯径(mm)2.0 適合EA765ME-120用替芯 エスコ品番EA765MF-120 芯硬度H 芯長さ(mm)130
1個
300 税込330
翌日出荷

全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-09 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
欠品中

1個
340 税込374
翌日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤 アズワン品番65-3902-27
1枚
300 税込330
当日出荷

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)30 クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
特価
399 税込439
当日出荷

エスコ品番EA942EM-25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1個
1,080 税込1,188
翌々日出荷

仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)40 クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:22 ツル径(Φmm)6.0
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

インク色 線幅(mm)1.4/2.2 適合EA765MJ-56、-56B用カートリッジ エスコ品番EA765MJ-56A タイプ油性 商品タイプ交換用カートリッジ 線の太さ中字
1個
100 税込110
翌日出荷

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 エスコ品番EA765MG-58E 全長(mm)139.6 方式ノック式 替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 入数(本)10
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-2 インク油性 線の太さ中字
1セット(10本)
1,960 税込2,156
翌日出荷

関連キーワード