カテゴリ

  • 洗車・清掃(12)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(29)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(43)
  • ウイルソン(42)
  • SOFT99(37)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(20)
  • Carradice(キャラダイス)(20)
  • リンレイ(19)
  • シュアラスター(19)
  • エスコ
  • GYEON(ジーオン)(16)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • ブランドをもっと見る

「赤い車用ワックス」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カーワックススポンジ エスコカーワックススポンジエスコ
185税込204
1パック(3個)
翌日出荷
車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約93×38危険物の類別非危険物
タイヤ&レザーワックス エスコタイヤ&レザーワックスエスコ
725税込798
1本
翌日出荷
RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し内容量(mL)420危険物の類別非危険物
9kgタイヤ&レザーワックス エスコ9kgタイヤ&レザーワックスエスコ
8,900税込9,790
1箱(9kg)
当日出荷
仕様弱アルカリ性成分シリコーンオイル希釈原液使用危険物の類別非危険物
1.0L ポリエステル洗浄剤(FRP用) エスコ1.0L ポリエステル洗浄剤(FRP用)エスコ(3件のレビュー)
1,870税込2,057
1個
当日出荷
使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番EA942ES-22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
交換用スポンジ(EA928AH-13用) エスコ交換用スポンジ(EA928AH-13用)エスコ(1件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷
タイヤワックス用。新形状のスポンジで、タイヤの隅まで塗り残しがありません。
材質頭部:PE・ポリウレタンフォームエスコ品番EA928AH-14質量(g)33危険物の類別非危険物スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
アプリケーターパッド エスコアプリケーターパッドエスコ
620税込682
1ケース(2個)
当日出荷
非常に柔らかく非常に優しいマイクロファイバーカバーを備えています。ワックススポンジ。
材質マイクロファイバー寸法(mm)152危険物の類別非危険物
スポンジ(マジック式) エスコスポンジ(マジック式)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
マジック式 ワックス塗り作業に
仕様●直径:125mmアズワン品番65-2223-44危険物の類別非危険物
ウールパフ(マジック式) エスコウールパフ(マジック式)エスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
EA809PD-2用ウールパフ 金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し、木工製品の仕上げ面磨き
仕様●直径:Φ130mmアズワン品番65-2222-68危険物の類別非危険物
カーシャンプー(撥水コート) エスコカーシャンプー(撥水コート)エスコ
3,410税込3,751
1本
翌日出荷
弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,020税込3,322
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド<br />中性~弱アルカリ性<br />#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。<br />切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応仕様中目使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。粒度#1000粒径(μm)平均10~15危険物の類別非危険物
洗車セット エスコ洗車セットエスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応セット内容黄・青・灰の3枚セット容量(L)25耐荷重(kg)180毛丈(mm)50サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)130×90
カーシャンプー エスコカーシャンプーエスコ
2,990税込3,289
1本
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
カーシャンプー(超濃縮) エスコカーシャンプー(超濃縮)エスコ
3,350税込3,685
1本
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包みこんでホコリ汚れを落とす車に優しいカーシャンプーです。ワックスやコーティング被膜を研磨しません超濃縮タイプなので頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。泡モコモコタイプ。
材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,020税込3,322
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド<br />弱アルカリ性<br />#1200~#1500のスクラッチキズに対応。<br />深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。<br />使用方法 <br />1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。<br />2使用前に容器ごと良く振ってください。<br />3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。<br />(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)<br />4作業が終わったら、全体を洗車してください。<br />5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
洗車タオル エスコ洗車タオルエスコ
415税込457
1袋(3枚)ほか
翌日出荷
危険物の類別非危険物
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら