5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズA4判S型 レッド 穴数2 タイプタテ型 収納枚数180枚 仕様2穴リングとじ具 エスコ品番EA762CM-21B 寸法(mm)238×35×307
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコA4 パームファイル(赤)
エコ商品
サイズA4判S型 レッド タイプタテ型 収納枚数100枚(10mm厚) エスコ品番EA762CF-41B 寸法(mm)244×18×307 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112269
1個
540 税込594
翌日出荷

A4縦、横(ダブルクリップタイプ) 再生発泡PP製2.5mm厚 表紙が360°折り返せます。
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋の内側にU字型プロファイルが装備されており、輸送中に内容物が所定の位置に留まることが保証されます。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ) 使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60 機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能 記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ 時間記録:最長25 (1080P時目安) 本体サイズ(mm)56×30×85 (H) 視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43° フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV 液晶モニター2.0 " バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー 防水性IP55
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌々日出荷