裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。通路、倉庫等の誘導表示のマーキングにご使用いただけます。
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
関連キーワード