39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール フック口開き(mm)4 フック全長(mm)40 アズワン品番64-2277-61 ひも長(mm)450
1本
90 税込99
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-24
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)2 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-71
1個
570 税込627
当日出荷

レッド エスコ品番EA916ZL-88 材質(ストラップ)ナイロン、(クリップ)スチール クリップ幅(mm)10 ストラップ長(mm)457 クリップ長さ(mm)40
1個
625 税込688
当日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-15
1巻
570 税込627
翌日出荷

リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-72
1個
630 税込693
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-73
1個
700 税込770
当日出荷

リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-74
1個
775 税込853
翌日出荷

リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-75
1個
880 税込968
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-23
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-63
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
255 税込281
翌日出荷

1個
215 税込237
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

1個
275 税込303
翌日出荷

1個
305 税込336
翌日出荷

1個
390 税込429
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
235 税込259
翌日出荷

錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-62
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)2 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-61
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト。ストラップ付。
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

成型ハードタイプ ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付 ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm) 非接触型のIDカードに便利。
1個
660 税込726
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

設置方法も、場所・環境に合わせて「吊下」「固定」を選べる2方式。両面4つの「光る目が害鳥を威嚇」。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。「吊下」「固定」、設置に便利な取付ヒモ付。
付属品ホログラム4枚、赤銀テープ4本、取付ヒモ1本 寸法(mm)600×810
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個ほか
220 税込242
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「大目玉」とキラキラ「ホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇。ホログラムの光りが四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
用途倉庫、田畑、果樹園等の鳥害対策に。 付属品赤銀テープ×3本、吊下ひも×1本 寸法(mm)540
1個
980 税込1,078
翌日出荷

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光 アズワン品番65-3889-44
1本
9,620 税込10,582
翌々日出荷

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
1袋(20袋)
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷

ソフトタイプ 回転式の固定用クリップ付きでポケットや襟へ取付が可能。 ホルダー部はチャック式。
1個ほか
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファスナーポケット付き。 小銭や小物などの収容に。 小さなお財布としても使えます。 ストラップ付き。 バッグの持ち手などに取り付けられます。 両面ポケットタイプ。 ICカードや名刺などの収容に。
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)