1,878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

寸法(mm)(W)26×(D)109×(H)62 全長(mm)109 レッド 質量(g)140 綴じ枚数26枚 最大綴じ奥行(mm)30(最大) 針装てん数(本)100(別売)
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

エスコシスボックス [赤]
エコ商品
大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。
付属品タイトルシール、連結ビス エスコ品番EA954TD-2 材質ポリプロピレン サイズA4 規格A4 サイズ(mm)244(H)×304(D)×105(W) グリーン購入法適合
1個
900 税込990
欠品中

材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー 全長(mm)53 定格300V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-77 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

仕様全長×軸径:150×16.5mm 質量(g)29.5 芯径(mm)2 アズワン品番64-7920-85 入数1本 ボディーカラー
1本
690 税込759
当日出荷

材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ― 全長(mm)49 定格30V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-75 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-41 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質ゴム布 サイズフリーサイズ 質量(g)285 ベルト幅(mm)50
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

仕様メッシュ色:レッド 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ サイズフリー テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能) 肩幅(cm)36 着丈(cm)約60
1着
2,160 税込2,376
翌日出荷

左胸、背中に透明の差込ポケット付。 自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに 仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュ色:レッド左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm 材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ サイズフリー 質量(g)約190 テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能) 着丈(cm)52
1着
1,760 税込1,936
当日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤 アズワン品番65-3902-27
1枚
300 税込330
当日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

コイル形状のコードが手首にフィットします
材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン 全長(mm)50~304 リング内径(Φmm)22 アズワン品番64-7946-66 入数1個
1個
405 税込446
当日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-61 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-09 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
当日出荷

赤×白 テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-26A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

筆記・すみつけ用 油性クレヨンタイプ、細書き コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂どこでもマークできます。 濡れた面にも筆記できます。 削り不要の4mm芯仕様です。 ノック型ホルダーで使いやすい。 汚れず最後まで使えて経済的です。
エスコ品番EA765MP-72 材質芯:赤色顔料、ボディ:ABS 寸法(mm)15×11×140 芯径(mm)4 インク色 インク油性クレヨン
1個
355 税込391
翌日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
特価
399 税込439
当日出荷

インク色 線幅(mm)1.4/2.2 適合EA765MJ-56、-56B用カートリッジ エスコ品番EA765MJ-56A タイプ油性 商品タイプ交換用カートリッジ 線の太さ中字
1個
100 税込110
翌日出荷

エスコ細字油性マーカー(赤)
エコ商品
商品タイプ使い切り本体 インク色レッド インク油性 入数10本 グリーン購入法適合
1セット(10本)
920 税込1,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5本)ほか
1,610 税込1,771
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ) 仕様コンクリート道用 エスコ品番EA949CP-6 使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
1,900 税込2,090
翌日出荷

サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ) 仕様アスファルト道用砂利道用 エスコ品番EA949CP-16 使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
740 税込814
当日出荷

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.0 エスコ品番EA765MG-48 全長(mm)140 方式ノック式 替芯EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)
1箱(10本)
920 税込1,012
当日出荷


連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで アズワン品番65-9283-30
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷


1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA762FG-98 セット内容赤1個、青1個 材質ABS樹脂 口幅(mm)50 綴じ枚数150枚 耐荷重(g)700
1個
640 税込704
翌日出荷

エスコ0.7mm[赤]ボールペン
エコ商品
インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-161(黒)、MG-162(赤)、MG-163(青) エスコ品番EA765MG-16B 全長(mm)140 エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112189 入数(本)1
1個
100 税込110
当日出荷


ゴミ袋止め・分別シール付き。
用途ペットボトル用 容量(L)45 材質再生ポリプロピレン エスコ品番EA995CA-43 質量(kg)2.5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×650 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号06128086
1個
7,710 税込8,481
当日出荷

商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MJ-61 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)1.8~2.2 インク色レッド インク油性 入数10本 グリーン購入法適合 線の太さ中字 エコマーク認定番号18 112 173
1セット(10本)
920 税込1,012
翌日出荷

木材へのマーキングに最適です。
芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)2.0 エスコ品番EA765ME-120 全長(mm)148.1 質量(g)14.4 方式ノック式 芯長さ(mm)130
1個
700 税込770
翌日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-54
1個
350 税込385
当日出荷

捺印後、約3秒でインクが乾きます。バッグの中でも安心。一体型の上蓋
寸法(mm)43×46×12 質量(g)11 盤面サイズ(mm)Φ24 インク色 アズワン品番65-2186-47
1個
600 税込660
翌日出荷