2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。
使用する際は赤いボタンを押しながら回します。
エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番EA840DA-6A
材質ベークライト
寸法(mm)137×137
高さ(mm)72.5
質量(g)610
タイプ防爆
許容電流(A)【最大】175、【瞬間最大】300
ボルト【配線取付ボルト】3/8”×3本
取付穴径(Φmm)5
使用可能電圧(V)DC6~32
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
アズワン品番65-9339-49
1台
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
関連キーワード